Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

B&K PRECISION 879B Deluxe Universal Lcr Meter | AE7JDW 5YLW5

B&K PRECISION 879B Contor Lcr Universal Deluxe

În stoc
Articol: AE7JDW Model: 879BCrucea Ref: 5YLW5
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
€718.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContor LCR universal universal
Oprire automatăDa
Baterie Tip9V
Gama de capacitate4 pF la 40 pF
Numără40,000 Primar, 10,000 Secundar
AfişaLCD dublu
interfaţăMini USB
Gama de rezistență4-10 M

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1025
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)29.97
Lățimea navei (cm)26.42
Codul HS9030390100
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Precizie de capacitate (+/- 0.5%)
    • Precizie de inductanță (+/- 0.5%)
    • Gama de inductanță (40 uH la 1000 H)
    • Precizie de rezistență (+/- 0.5%)
    • Frecvențe de testare (100 Hz, 120 Hz, 1 kHz și 10 kHz)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

B&K PRECISION 879B Contor Lcr Universal Deluxe
€718.50 /unitate