B&K PRECISION XLN8018-GL Sursă de alimentare CC 0-80v 0-18a Gpib Lan | AC6VDM 36J780

B&K PRECISION XLN8018-GL Sursă de alimentare CC 0-80v 0-18a Gpib Lan

În stoc
Articol: AC6VDM Model: XLN8018-GLCrucea Ref: 36J780

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,223.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSursă de alimentare DC
Certificat de calibrareDa
ConexiuneUSB, RS485, GPIB, LAN
Limite curente0% la 100%
AfişaAfișaj VFD
Frecventa de intrare47 - 63 Hz
Tensiune de intrare100-240 VAC
Regulamentul linieiMai mic sau egal cu 4 mA
Regulamentul voltajului de linieMai mic sau egal cu 8 mV
Regulă de încărcareMai mic sau egal cu 10 mV
Tip contorDigital
Iesire de curent0-18 A
Volți de ieșire (DC)0-80 V
ProtecţieFuncția OVP, OCP, OPP și Key-Lock
Regulamentul Ripple VoltsMai mic sau egal cu 7 mVrms / Mai mic sau egal cu 80 mVpp

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.6
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)58.42
Lățimea navei (cm)58.42
Codul HS8504409540
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelConexiuneIesire de curentPreț
B&K PRECISION XLN3640 Sursă DC 0-36v 0-40a Usb Rs485 | AC6VDG 36J775 XLN3640USB, RS4850-40 A€4,816.80
B&K PRECISION XLN3640-GL Sursă de alimentare CC | AC6VDH 36J776 XLN3640-GLUSB, RS485, GPIB, LAN0-40 A€5,501.91
B&K PRECISION XLN6024 Sursă DC 0-60v 0-24a Usb Rs485 | AC6VDJ 36J777 XLN6024USB, RS4850-24 A€4,609.52
B&K PRECISION XLN6024-GL Sursă de alimentare CC 0-60v 0-24a Gpib Lan | AC6VDK 36J778 XLN6024-GLUSB, RS485, GPIB, LAN0-24 A€5,148.07
B&K PRECISION XLN8018 Sursă DC 0-80v 0-18a Usb Rs485 | AC6VDL 36J779 XLN8018USB, RS4850-18 A€4,527.77
B&K PRECISION XLN10014 Sursă DC 0-100v 0-14.4a Usb Rs485 | AC6VDN 36J781 XLN10014USB, RS4850-14.4 A€4,731.35
B&K PRECISION XLN10014-GL Sursă de alimentare CC 0-100v 0-14.4a Gpib Lan | AC6VDP 36J782 XLN10014-GLUSB, RS485, GPIB, LAN0-14.4 A€5,127.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

B&K PRECISION XLN8018-GL Sursă de alimentare CC 0-80v 0-18a Gpib Lan
€5,223.09 /unitate