B & P MANUFACTURING 1VKC9 Walk Ramp Capat șorț 2000 lb 28 inch x 6 feet | AB3VRU

B & P MANUFACTURING 1VKC9 Capăt șorț rampă de mers 2000 lb 28 inchi x 6 picioare

Element: AB3VRU Model: 1VKC9
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€961.72 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRampă pe jos
PunteAntiderapant
Stil de sfârșitSfârșitul șorțului
Capacitate de încărcare2000 lb.
MaterialAluminiu
Greutate Netă48 lb.
Lungime totală6ft
Lățimea totală28 "
Înălțimea de service6 - 21 "
Înălțimea șinei laterale3-3/4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 28.12
Înălțimea navei (cm)9.53
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)71.12
Codul HS7610900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareGreutate NetăLungime totalăLățimea totalăÎnălțimea de servicePreț
B & P MANUFACTURING 1VKD1 Walk Ramp Capat șorț 2000 lb 38 inch x 6 feet | AB3VRV 1VKD12000 lb.61 lb.6ft38 "6 - 21 "€870.29
RFQ
B & P MANUFACTURING 1VKD2 Walk Ramp Capat șorț 1700 lb 28 inch x 8 feet | AB3VRW 1VKD21700 lb.63 lb.8ft28 "6 - 29 "€1,001.10
RFQ
B & P MANUFACTURING 1VKD3 Walk Ramp Capat șorț 1700 lb 38 inch x 8 feet | AB3VRX 1VKD31700 lb.79 lb.8ft38 "6 - 29 "€1,240.39
RFQ
B & P MANUFACTURING 1VKD4 Walk Ramp Capat șorț 1500lb 38 inch x 10 feet | AB3VRY 1VKD41500 lb.97 lb.10ft38 "6 - 38 "€1,457.49
RFQ
B & P MANUFACTURING 1VKD5 Walk Ramp Capat șorț 1400lb 28 inch x 12 feet | AB3VRZ 1VKD51400 lb.92 lb.12ft28 "6 - 46 "€1,371.92
RFQ
B & P MANUFACTURING 1VKD6 Walk Ramp Capat șorț 1200lb 38 inch x 14 feet | AB3VTA 1VKD61200 lbs.133 lb.14ft38 "6 - 54 "€1,791.35
RFQ
B & P MANUFACTURING 1VKD7 Walk Ramp Capat șorț 1400lb 40 inch x 12 feet | AB3VTB 1VKD71400 lb.152 lb.12ft40 "6 - 46 "€1,683.65
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

B & P MANUFACTURING 1VKC9 Capăt șorț rampă de mers 2000 lb 28 inchi x 6 picioare
€961.72 /unitate