B & P MANUFACTURING A11E-B1-C6-D5-E1L-E52 Camion manual modular 600 lb. | AE3QFK 5EPK6

B & P MANUFACTURING A11E-B1-C6-D5-E1L-E52 Camion manual modular 600 lb.

În stoc
Articol: AE3QFK Model: A11E-B1-C6-D5-E1L-E52Crucea Ref: 5EPK6

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€528.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion de mână modular
CuloriSilver
finalizareaLustruit
Tip mânerDual Grip
Capacitate de încărcare600 lb.
MaterialAluminiu
Adâncimea plăcii nasului9"
Lățimea plăcii nasului18 "
Adâncimea totală20 "
Inălțime totală48 "
Lățimea totală25 "
Rulmenți cu roțiMinge
Diametrul roților10 "
Tip roatăPneumatic
Lățimea roții3.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.85
Înălțimea navei (cm)133.35
Lungimea navei (cm)50.04
Lățimea navei (cm)52.07
Codul HS8716805010
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

B & P MANUFACTURING A11E-B1-C6-D5-E1L-E52 Camion manual modular 600 lb.
€528.27 /unitate