B & P MANUFACTURING Roți D5G, 10 inchi, pneumatice, 4 straturi, anvelopă gri, butuc de oțel 3 buc

Element: CE8TBX Model: D5G
€341.67 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoți pentru camioane manuale
Materialul butuculuiOţel
Mărimea10

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateMărimeaPreț
B & P MANUFACTURING Roți D1, dimensiune 8 x 2 inci, înaltă performanță, gri închis fără marcaj, 600 lbs Cap. | CE8TAW D1600 lbs.8 "x 2"€209.64
RFQ
B & P MANUFACTURING Roți D12, dimensiune 8 x 1-5/8 inch, cauciuc pe aluminiu, butuc decalat, capac de 600 lbs. | CE8TAZ D12600 lbs.8 "x 1-5 / 8"€201.85
RFQ
B & P MANUFACTURING Roată D15, pernă de balon de 10 x 2-1/8 inch, butuc din polietilenă, capac de 600 lbs. | CE8TBC D15600 lbs.10 "x 2-1 / 8"€226.32
RFQ
B & P MANUFACTURING Roți D16, dimensiune 8 x 2-1/8 inch, pernă de balon, butuc din polietilenă, capac de 600 lbs. | CE8TBF D16600 lbs.8 "x 2-1 / 8"€213.15
RFQ
Roată B & P MANUFACTURING D2, dimensiune 10 x 2.5 inci, semi-pneumatică, butuc din plastic 1 buc, capacitate de 500 lbs | CE8TBJ D2500 lbs.10 "x 2.5"€208.53
RFQ
Roată B & P MANUFACTURING D5, dimensiune 10 x 3.5 inci, pneumatică cu 4 straturi, butuc din oțel 2 buc, capac de 600 lbs. | CE8TBN D5600 lbs.10 "x 3.5"€257.82
RFQ
Roată B & P MANUFACTURING D5F, dimensiune 10 x 3.5 inci, umplută cu spumă, anvelopă din poliuretan, butuc 3 buc, capac de 600 lbs. | CE8TBT D5F600 lbs.10 "x 3.5"€349.69
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

B & P MANUFACTURING Roți D5G, 10 inchi, pneumatice, 4 straturi, anvelopă gri, butuc de oțel 3 buc
€341.67 /unitate