MOTOR BALDOR AEM3683-4 Motor de serviciu auto, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, 3 faze, TEFC, 182 Cadru | AJ6NTP

BALDOR MOTOR AEM3683-4 Motor de serviciu auto, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, 3 faze, TEFC, 182 Frame

În stoc
Element: AJ6NTP Model: AEM3683-4

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,695.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop definitiv
amperi1.5
bazăRG
Cuplu de rupere14.6 LB-FT
ClasăSTOC
ÎmprejmuireTENV
Inrameaza-le182
Cuplu de încărcare completă2.95 LB-FT
HP1
Hz60
IzolațieF
Conduce3 # 16
UngerePolyrex EM
MontareF1
Curent fără sarcină0.88 Amps
Număr de poli04
producție1
Fază3
Factor de putere75
RevizuireT
RPM1750
Tip0617M
Voltaj460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 35.55
Înălțimea navei (cm)38.42
Lungimea navei (cm)54.93
Lățimea navei (cm)40.96
Codul HS85015100
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • SUPLIMENTAT BALDOR - AM3683-4
    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 9.66 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1404E
    • Cuplu de tragere: 8.14 LB-FT
    • Curent de pornire: 13.9 Amperi

Variante de produs

ProdusModelFactor de putereamperiCuplu de rupereRevizuireRPMTipÎmprejmuireInrameaza-lePreț
MOTOR BALDOR AEM2237-4 Motor de serviciu auto, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 CP, 3 faze, TEFC, cadru 254U | AJ6NTK AEM2237-4849.266 LB-FTV17600924MTEFC254U€6,248.04
MOTOR BALDOR AEM2238-4 Motor de serviciu auto, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 CP, 3 Ph TEFC, Cadru 256U | AJ6NTL AEM2238-4871292 LB-FTU17600932MTEFC256U€7,555.92
MOTOR BALDOR AEM2333-4 Motor de serviciu auto, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, 3 faze, TEFC, cadru 284U | AJ6NTM AEM2333-48418143 LB-FTL17650942MTEFC284U€10,497.19
MOTOR BALDOR AEM2334-4 Motor de serviciu auto, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 CP, 3 faze, TEFC, cadru 286U | AJ6NTN AEM2334-48225178 LB-FTE17701038MTEFC286U€12,654.87
MOTOR BALDOR AEM3686-4 Motor de serviciu auto, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 CP, 3 faze, TEFC, 184 Cadru | AJ6NTQ AEM3686-4772.218.4 LB-FTY17500623MTEFC184€2,894.43
MOTOR BALDOR AEM3689-4 Motor de serviciu auto, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 CP, 3 faze, TEFC, 184 Cadru | AJ6NTR AEM3689-4732.925.9 LB-FT-17500628MTEFC184€3,082.91
MOTOR BALDOR AEM3783-4 Motor de serviciu auto, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 CP, 3 faze, TEFC, 213 Cadru | AJ6NTT AEM3783-4833.927.2 LB-FTAE17600729MTEFC213€3,556.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR AEM3683-4 Motor de serviciu auto, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, 3 faze, TEFC, 182 Frame
€2,695.69 /unitate