MOTOR BALDOR AOM3558T Motor trifazat, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 CP, TEAO, Cadru 145T | AJ6NVC

BALDOR MOTOR Motor trifazat AOM3558T, 208-230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 2 CP, TEAO, cadru 145T

În stoc
Articol: AJ6NVC Model: AOM3558T

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,916.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor ventilator piedestal
amperi6.5-6 / 3
bazăRG
Cuplu de rupere27.3 LB-FT
ClasăF
ÎmprejmuireTEAO
Inrameaza-le145T
Cuplu de încărcare completă6.05 LB-FT
HP2
Hz60
IzolațieF
Conduce9 # 18 36 'LG Y
MontareF1
Curent fără sarcină1.93 Amps
Număr de poli04
producție2
Fază3
Factor de putere76
RevizuireD
RPM1735
Temp. Creştere85 grade C
Tip3523M
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.1
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 19.6 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1256L
    • Cuplu de tragere: 17.9 LB-FT
    • Curent de pornire: 24.8 Amperi

Variante de produs

ProdusModelNumăr de poliamperiCuplu de rupereproducțieFactor de putereRevizuireRPMTemp. CreşterePreț
MOTOR BALDOR AOM25904T Motor trifazat, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 CP, TEAO, Cadru 254T | AJ6NUP AOM25904T0817.8/8.966 LB-FT564Y87086 grade C€11,208.84
MOTOR BALDOR AOM3454 Motor trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 CP, TEAO, Cadru 48 | AJ6NUQ AOM3454041.3 / .65-. 2556R1725-€1,182.91
MOTOR BALDOR AOM3455 Motor trifazat, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.25 CP, TEAO, 48 Cadru | AJ6NUR AOM3455061.4 / .73.8 LB-FT. 2551-1140-€1,856.41
MOTOR BALDOR AOM3458 Motor trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 CP, TEAO, 48 Cadru | AJ6NUT AOM3458041.7 / .854.5 LB-FT. 3353P1725-€1,319.31
MOTOR BALDOR AOM3535 Motor trifazat, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 CP, TEAO, 56 Cadru | AJ6NUU AOM3535061.9-1.8 / .95.5 LB-FT. 3351-1140-€1,115.11
MOTOR BALDOR AOM3538 Motor trifazat, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, TEAO, 56 Cadru | AJ6NUV AOM3538042.4-2.2 / 1.15.7 LB-FT.560N1725-€1,551.63
MOTOR BALDOR AOM3539 Motor trifazat, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, TEAO, 56 Cadru | AJ6NUW AOM3539062.5-2.4 / 1.27.7 LB-FT.555A1140-€2,105.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor trifazat AOM3558T, 208-230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 2 CP, TEAO, cadru 145T
€1,916.10 /unitate