MOTOR BALDOR AOM3539 Motor trifazat, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, TEAO, 56 Cadru | AJ6NUW

BALDOR MOTOR AOM3539 Motor trifazat, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, TEAO, 56 Cadru

În stoc
Articol: AJ6NUW Model: AOM3539

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,128.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor ventilator piedestal
amperi2.5-2.4 / 1.2
bazăRG
Cuplu de rupere7.7 LB-FT
ClasăF
ÎmprejmuireTEAO
Inrameaza-le56
Cuplu de încărcare completă2.3 LB-FT
HP.5
Hz60
IzolațieF
Conduce9 # 18
MontareF1
Curent fără sarcină0.95 Amps
Număr de poli06
producție.5
Fază3
Factor de putere55
RevizuireA
RPM1140
Tip3418M
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.8
Înălțimea navei (cm)23.81
Lungimea navei (cm)35.09
Lățimea navei (cm)27.47
Codul HS85015100
Tara natalaUS

Detalii produs:

Motorul ventilatorului pe piedestal Baldor AOM3539 este ideal pentru acționarea sarcinilor în fluxul de aer și a ventilatorului pe arbore. Acest motor este instalat pe piedestale pentru a face față sarcinilor grele pentru aplicații HVAC, producție și prelucrarea metalelor. Variat motoare pe piedestal sunt utilizate pentru acționarea aplicațiilor cu sarcini mari.

Caracteristici:

  • Dispune de o construcție blocată a lagărului la capătul de antrenare pentru a preveni pătrunderea prafului și a resturilor din partea arborelui.
  • Are rulmenți mari pentru a permite aplicarea pentru sarcini mari suspendate.
  • Are pornire directă pe linie, asigurând o pornire sigură prin apăsarea unui buton.
  • Acest motor de ventilator pe piedestal are o rotație reversibilă a arborelui pentru a se adapta la o gamă largă de aplicații.
  • Are o construcție din oțel pentru a preveni adancirea carcasei împotriva impacturilor accidentale, eliminând astfel șansele de deteriorare a bobinelor și componentelor interne.

Standarde și aprobări:

  • UL
  • CSA
  • NU AL MEU

Întrebări frecvente:

Î. Ce grăsime este potrivită pentru rulmenții motorului?

A. O unsoare Polyrex EM este ideală pentru rulmenții de motor. Se descurcă la temperaturi ridicate (până la 300 de grade F) în condiții restrânse.

Î. Care este puterea de ieșire generată de acest motor de piedestal?

A. Acest motor generează 0.5 CP la frecvența de 60 Hz și viteza generată este de 1200 rpm la 60 Hz.

Î. Care este factorul de putere al motorului de piedestal Baldor?

A. Factorul de putere nominal este 55.

Î. Ce dimensiune a firului este suportată de acest motor de piedestal?

A. Suportă fire de 18 AWG.

Variante de produs

ProdusModelNumăr de poliamperiCuplu de rupereproducțieFactor de putereRevizuireRPMTemp. CreşterePreț
MOTOR BALDOR AOM25904T Motor trifazat, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 CP, TEAO, Cadru 254T | AJ6NUP AOM25904T0817.8/8.966 LB-FT564Y87086 grade C€6,007.03
MOTOR BALDOR AOM3454 Motor trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 CP, TEAO, Cadru 48 | AJ6NUQ AOM3454041.3 / .65-. 2556R1725-€633.94
MOTOR BALDOR AOM3455 Motor trifazat, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.25 CP, TEAO, 48 Cadru | AJ6NUR AOM3455061.4 / .73.8 LB-FT. 2551-1140-€994.89
MOTOR BALDOR AOM3458 Motor trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 CP, TEAO, 48 Cadru | AJ6NUT AOM3458041.7 / .854.5 LB-FT. 3353P1725-€707.05
MOTOR BALDOR AOM3535 Motor trifazat, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 CP, TEAO, 56 Cadru | AJ6NUU AOM3535061.9-1.8 / .95.5 LB-FT. 3351-1140-€1,047.44
MOTOR BALDOR AOM3538 Motor trifazat, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, TEAO, 56 Cadru | AJ6NUV AOM3538042.4-2.2 / 1.15.7 LB-FT.560N1725-€831.55
MOTOR BALDOR AOM3542 Motor trifazat, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 CP, TEAO, 56 Cadru | AJ6NUX AOM3542043.5-3.2 / 1.68.3 LB-FT. 7561N1725-€895.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR AOM3539 Motor trifazat, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, TEAO, 56 Cadru
€1,128.53 /unitate