MOTOR BALDOR BL3518 Motor frână, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, 1 Fază, TEFC, Cadru 56 | AJ6NWB

BALDOR MOTOR Motor frână BL3518, 115/230V, 1800 rpm, 60 Hz, 0.5 CP, 1 fază, TEFC, 56 cadru

În stoc
Articol: AJ6NWB Model: BL3518

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,772.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de frână
amperi7.4/3.7
bazăRG
Cuplu de rupere4.13 LB-FT
ClasăB
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le56
Cuplu de încărcare completă1.5 LB-FT
HP.5
Hz60
IzolațieB
Conduce6 # 18
MontareF1
Curent fără sarcină2.8 Amps
Număr de poli04
producție.5
Fază1
Factor de putere66
RevizuireAA
RPM1725
Temp. Creştere77 grade C
Tip3421L
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.4
Înălțimea navei (cm)28.58
Lungimea navei (cm)47.31
Lățimea navei (cm)26.67
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 4.65 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1256L
    • Cuplu de tragere: 3.6 LB-FT
    • Curent de pornire: 16.5 Amperi

Variante de produs

ProdusModelFactor de putereamperiCuplu de rupereRevizuireTemp. CreştereTipClasăHPPreț
MOTOR BALDOR BL3507 Motor frână, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 CP, 1 Fază, TEFC, Cadru 56Y | AJ6NVZ BL3507788.4/4.25.7 LB-FTR89 ° C3428LCF. 75€5,106.74
MOTOR BALDOR BL3510 Motor frână, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, 1 Fază, TEFC, Cadru 56Y | AJ6NWA BL35107811.8/5.97.19 LB-FT-104 grade C3528LF1€5,405.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor frână BL3518, 115/230V, 1800 rpm, 60 Hz, 0.5 CP, 1 fază, TEFC, 56 cadru
€3,772.53 /unitate