MOTOR BALDOR BL3507 Motor frână, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 CP, 1 Fază, TEFC, Cadru 56Y | AJ6NVZ

BALDOR MOTOR Motor frână BL3507, 115/230V, 1800 rpm, 60 Hz, 0.75 CP, 1 fază, TEFC, cadru 56Y

În stoc
Articol: AJ6NVZ Model: BL3507

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,106.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de frână
amperi8.4/4.2
bazăRG
Cuplu de rupere5.7 LB-FT
ClasăF
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le56
Cuplu de încărcare completă2.25 LB-FT
HP. 75
Hz60
IzolațieF
Conduce6 # 18
MontareF1
Curent fără sarcină2.8 Amps
Număr de poli04
producție. 75
Fază1
Factor de putere78
RevizuireR
RPM1725
Temp. Creştere89 ° C
Tip3428LC
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.9
Înălțimea navei (cm)26.35
Lungimea navei (cm)66.52
Lățimea navei (cm)28.42
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 6.9 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1256L
    • Cuplu de tragere: 5 LB-FT
    • Curent de pornire: 24.7 Amperi

Variante de produs

ProdusModelFactor de putereamperiCuplu de rupereRevizuireTemp. CreştereTipClasăHPPreț
MOTOR BALDOR BL3510 Motor frână, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, 1 Fază, TEFC, Cadru 56Y | AJ6NWA BL35107811.8/5.97.19 LB-FT-104 grade C3528LF1€5,405.14
MOTOR BALDOR BL3518 Motor frână, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, 1 Fază, TEFC, Cadru 56 | AJ6NWB BL3518667.4/3.74.13 LB-FTAA77 grade C3421LB.5€3,772.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor frână BL3507, 115/230V, 1800 rpm, 60 Hz, 0.75 CP, 1 fază, TEFC, cadru 56Y
€5,106.74 /unitate