BALDOR MOTOR BSM63N-250AA Servomotor AC fără perii, 4000 RPM, TENV | AJ6NXQ

BALDOR MOTOR BSM63N-250AA Servomotor AC fără perii, 4000 RPM, TENV

În stoc
Articol: AJ6NXQ Model: BSM63N-250AA

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,836.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolServo-motor
Max. Actual10.99
Max. Cuplul52.038 (5.88)
Număr de poli04
Rezistență5.6
Viteză1 VITEZE

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.15
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)106.45
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS85013200
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cont. Cuplu de blocare lb-in (nm): 13.28 (1.5)
    • Inerție lb-in-s2 (Kg-cm2): 0.00034 (0.38386)
    • Constanta de cuplu (lb-in/amperi & Nm/amperi): ;4.73/0.534463
    • Constanta de tensiune (Vpk/KRPM & VRMS/KRPM): ;32.33

Variante de produs

ProdusModelMax. CuplulNumăr de poliRezistențăPreț
BALDOR MOTOR BSM100N-1150AA Servomotor AC fără perii, 2000 RPM, TENV, Cadru D165D | AJ6NWU BSM100N-1150AA495.6 (56)080.9156€6,087.05
BALDOR MOTOR BSM100N-1150BA Servomotor fără perii AC, 2000 RPM, TENV, Cadru D165D | AJ6NWV BSM100N-1150BA56.0 Nm--€8,103.98
BALDOR MOTOR BSM100N-2150AA Servomotor AC fără perii, 2000 RPM, TENV, Cadru D165D | AJ6NWW BSM100N-2150AA814.2 (92)080.4021€7,260.00
BALDOR MOTOR BSM100N-2250AA Servomotor AC fără perii, 1200 RPM, TENV, Cadru D165D | AJ6NWX BSM100N-2250AA814.2 (92)080.8793€7,260.00
BALDOR MOTOR BSM100N-3150AA Servomotor AC fără perii, 2000 RPM, TENV, Cadru D165D | AJ6NWY BSM100N-3150AA1203.6 (136)080.25€8,360.34
BALDOR MOTOR BSM100N-3150BA Servomotor AC fără perii, 2000 RPM, TENV, Cadru D165D | AJ6NWZ BSM100N-3150BA136.0 Nm--€9,837.30
BALDOR MOTOR BSM100N-4150AA Servomotor AC fără perii, 2000 RPM, TENV, Cadru D165D | AJ6NXA BSM100N-4150AA160.0 Nm---
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR BSM63N-250AA Servomotor AC fără perii, 4000 RPM, TENV
€3,836.46 /unitate