Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BALDOR MOTOR BSM63N-275AA Servomotor AC fără perii, 4000 RPM, TENV | AJ6NXR

BALDOR MOTOR BSM63N-275AA Servomotor AC fără perii, 4000 RPM, TENV

În stoc
Articol: AJ6NXR Model: BSM63N-275AA
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
€4,882.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolServo-motor
Max. Actual7.61
Max. Cuplul52.038 (5.88)
Număr de poli04
Rezistență11.6
Viteză1 VITEZE

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.6
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cont. Cuplu de blocare lb-in (nm): 13.28 (1.5)
    • Inerție lb-in-s2 (Kg-cm2): 0.00034 (0.38386)
    • Constanta de cuplu (lb-in/amperi & Nm/amperi): ;6.84/0.772881
    • Constanta de tensiune (Vpk/KRPM & VRMS/KRPM): ;46.71

Variante de produs

ProdusModelMax. CuplulNumăr de poliRezistențăPreț
BALDOR MOTOR BSM100N-1150AA Servomotor AC fără perii, 2000 RPM, TENV, Cadru D165D | AJ6NWU BSM100N-1150AA495.6 (56)080.9156€7,747.16
BALDOR MOTOR BSM100N-1150BA Servomotor fără perii AC, 2000 RPM, TENV, Cadru D165D | AJ6NWV BSM100N-1150BA56.0 Nm--€10,314.15
BALDOR MOTOR BSM100N-2150AA Servomotor AC fără perii, 2000 RPM, TENV, Cadru D165D | AJ6NWW BSM100N-2150AA814.2 (92)080.4021€9,240.00
BALDOR MOTOR BSM100N-2250AA Servomotor AC fără perii, 1200 RPM, TENV, Cadru D165D | AJ6NWX BSM100N-2250AA814.2 (92)080.8793€9,240.00
BALDOR MOTOR BSM100N-3150AA Servomotor AC fără perii, 2000 RPM, TENV, Cadru D165D | AJ6NWY BSM100N-3150AA1203.6 (136)080.25€10,640.44
BALDOR MOTOR BSM100N-3150BA Servomotor AC fără perii, 2000 RPM, TENV, Cadru D165D | AJ6NWZ BSM100N-3150BA136.0 Nm--€12,520.20
BALDOR MOTOR BSM100N-4150AA Servomotor AC fără perii, 2000 RPM, TENV, Cadru D165D | AJ6NXA BSM100N-4150AA160.0 Nm--€12,663.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR BSM63N-275AA Servomotor AC fără perii, 4000 RPM, TENV
€4,882.76 /unitate