MOTOR BALDOR CEBM3611T Motor frana, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 CP, 3 faze, TEFC, 182TC Cadru | AJ6PEU

BALDOR MOTOR CEBM3611T Motor frână, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 CP, 3 faze, TEFC, 182TC Framae

În stoc
Element: AJ6PEU Model: CEBM3611T

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,658.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de frână
Ambiant (C)40 ° C
amperi9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V
Tip de bazăRigid
Evaluarea taxeiCONT
Inrameaza-le182TC
Materiale cadruOţel
Frecvență60.00 Hz
Amplificatori de încărcare completăA 4.2
Tip de grăsimePOLYREX EM (-20F + 300F)
Clasa de izolareF
Tipul motorului3632M
Număr de poli4
producție3.000 CP
Lungime totală21.11 "
Fază3
Factor de putere75
Factor de serviciu1.15
Viteză1,760 rpm
Tip vitezăViteză unică
Tipul de pornireDirect on-line
Viteză sincronă1,800 rpm
Voltaj460V 230V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 36.45
Înălțimea navei (cm)41.28
Lungimea navei (cm)67.63
Lățimea navei (cm)42.23
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • SUPLIMENTAT BALDOR - CBM3611T
    • Capac pentru picurare: fără capac pentru picurare
    • Eficiență @ 100% încărcare: 89.50%
    • Rulment izolat electric: nu este izolat electric
    • Codul invertorului: invertorul este gata
    • Cod KVA: K
    • Cleme de ridicare: Fără cleme de ridicare
    • Indicator rulment blocat: rulment blocat
    • Ieșire plumb motor: KO Box
    • Cantitatea cablului motorului / Dimensiunea firului: 9 @ 16 AWG
    • Familie de produse: uz general
    • Tip lagăr capăt scripete: Bilă
    • Cod față scripete: C-Face
    • Indicator arbore fulie: Standard
    • Diametrul arborelui: 1.125 in
    • Amplasarea extensiei arborelui: capătul fuliei
    • Indicator de împământare a arborelui: fără împământare a arborelui
    • Rotirea arborelui: reversibil
    • Indicator arborele arborelui: Nu aruncătorul

Variante de produs

ProdusModelproducțieamperiCuplu de rupereLungime totalăFactor de putereFactor de serviciuVitezăVoltajPreț
MOTOR BALDOR CEBM3546T Motor frână, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 143TC | AJ6PEP CEBM3546T1.000 CP3.1 A @ 208 V 3.4 A @ 230 V 1.7 A @ 460 V16.5 LB-FT17.86 "621.151,760 rpm230V 460V€2,954.99
MOTOR BALDOR CEBM3558T Motor frână, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 145TC | AJ6PER CEBM3558T2.000 CP6.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V24.9 LB-FT17.86 "751.151,755 rpm230V 460V€3,243.28
MOTOR BALDOR CEBM3615T Motor frână, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 184TC | AJ6PEW CEBM3615T5.000 CP13.9 A @ 208 V 13.4 A @ 230 V 6.7 A @ 460 V-23.2 "781.151,750 rpm460V 230V€4,286.84
MOTOR BALDOR CEBM3710T Motor frână, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 213TC | AJ6PEY CEBM3710T7.500 CP20.0 A @ 208 V 19.0 A @ 230 V 9.5 A @ 460 V-27.95 "801.151,770 rpm230V 460V€7,859.75
MOTOR BALDOR CEBM3714T Motor frână, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 215TC | AJ6PFA CEBM3714T10.000 CP25.4 A @ 208 V 24.0 A @ 230 V 12.0 A @ 460 V-29.95 "851.151,770 rpm460V 230V€8,571.37
MOTOR BALDOR CEM3538-BG Motor trifazat, 208-230/460V, 1800 RPM, 0.5 CP, TEFC, Cadru 56C | AJ6PMT CEM3538-BG0.500 CP1.7 A @ 208 V 1.6 A @ 230 V 0.8 A @ 460 V6.88 LB-FT12.23 "741.151,735 rpm208 V 230 V 460 V€1,605.98
MOTOR BALDOR CEM3542-BG Motor trifazat, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 CP, TEFC, Cadru 56C | AJ6PMU CEM3542-BG0.750 CP2.3 A @ 208 V 2.2 A @ 230 V 1.1 A @ 460 V-12.23 "731.251,750 rpm208 V 230 V 460 V€1,657.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR CEBM3611T Motor frână, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 CP, 3 faze, TEFC, 182TC Framae
€3,658.59 /unitate