MOTOR BALDOR CFDL3504M Motor pentru sarcini agricole, 115/230V, 1800 RPM, 0.5 CP, 1 Fazat, TEFC, Cadru 56C | AJ6QBU

BALDOR MOTOR CFDL3504M Motor pentru sarcini agricole, 115/230V, 1800 rpm, 0.5 CP, 1 fază, TEFC, cadru 56C

În stoc
Articol: AJ6QBU Model: CFDL3504M

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,328.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor pentru fermă
amperi7.4/3.7
bazăRG
Cuplu de rupere4.13 LB-FT
ClasăSTOC
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le56C
Cuplu de încărcare completă1.5 LB-FT
HP.5
Hz60
IzolațieB
Conduce6 # 18,1 # 16 # 4TH
MontareF1
Curent fără sarcină2.8 Amps
Număr de poli04
producție.5
Fază1
Factor de putere66
RevizuireU
RPM1725
Temp. Creştere77 grade C
Tip3421L
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.6
Înălțimea navei (cm)28.26
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS85013100
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 4.65 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1280L
    • Cuplu de tragere: 3.6 LB-FT
    • Curent de pornire: 16.5 Amperi

Variante de produs

ProdusModelproducțieamperibazăFactor de putereRevizuireTemp. CreştereTipVoltajPreț
MOTOR BALDOR CFDL3507M Motor pentru sarcini agricole, 115/230V, 1800 RPM, 0.75 CP, 1 Fazat, TEFC, Cadru 56C | AJ6QBV CFDL3507M. 758.8/4.4N75P74 ° C3432LC115/230€1,543.77
MOTOR BALDOR CFDL3510M Motor pentru sarcini agricole, 115/230V, 1800 RPM, 1 CP, 1 Faza, TEFC, Cadru 56CH | AJ6QBW CFDL3510M111.8/5.9RG78A99 grade C3528L115/230€1,742.40
MOTOR BALDOR CFDL3514M Motor pentru sarcini agricole, 115/208-230V, 1800 RPM, 1.5 CP, 1 Fazat, TEFC, Cadru 56CH | AJ6QBX CFDL3514M1.512.4 / 6.8-6.2RG96C-3532LC115 / 208-230€1,958.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR CFDL3504M Motor pentru sarcini agricole, 115/230V, 1800 rpm, 0.5 CP, 1 fază, TEFC, cadru 56C
€1,328.87 /unitate