MOTOR BALDOR CFDL3510M Motor pentru sarcini agricole, 115/230V, 1800 RPM, 1 CP, 1 Faza, TEFC, Cadru 56CH | AJ6QBW

BALDOR MOTOR CFDL3510M Motor pentru sarcini agricole, 115/230V, 1800 RPM, 1 CP, 1 fază, TEFC, cadru 56CH

În stoc
Articol: AJ6QBW Model: CFDL3510M

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,742.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor pentru fermă
amperi11.8/5.9
bazăRG
Cuplu de rupere7.19 LB-FT
ClasăSTOC
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le56CH
Cuplu de încărcare completă2.99 LB-FT
HP1
Hz60
IzolațieF
Conduce4 # 16 A & J, 2 # 18 B PH, 1 # 14 # 4TH
MontareF1
Curent fără sarcină3.48 Amps
Număr de poli04
producție1
Fază1
Factor de putere78
RevizuireA
RPM1725
Temp. Creştere99 grade C
Tip3528L
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 21.15
Înălțimea navei (cm)33.33
Lungimea navei (cm)49.21
Lățimea navei (cm)34.93
Codul HS85015100
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 9.56 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1280L
    • Cuplu de tragere: 5.65 LB-FT
    • Curent de pornire: 42.3 Amperi

Variante de produs

ProdusModelproducțieamperibazăFactor de putereRevizuireTemp. CreştereTipVoltajPreț
MOTOR BALDOR CFDL3504M Motor pentru sarcini agricole, 115/230V, 1800 RPM, 0.5 CP, 1 Fazat, TEFC, Cadru 56C | AJ6QBU CFDL3504M.57.4/3.7RG66U77 grade C3421L115/230€1,328.87
MOTOR BALDOR CFDL3507M Motor pentru sarcini agricole, 115/230V, 1800 RPM, 0.75 CP, 1 Fazat, TEFC, Cadru 56C | AJ6QBV CFDL3507M. 758.8/4.4N75P74 ° C3432LC115/230€1,543.77
MOTOR BALDOR CFDL3514M Motor pentru sarcini agricole, 115/208-230V, 1800 RPM, 1.5 CP, 1 Fazat, TEFC, Cadru 56CH | AJ6QBX CFDL3514M1.512.4 / 6.8-6.2RG96C-3532LC115 / 208-230€1,958.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR CFDL3510M Motor pentru sarcini agricole, 115/230V, 1800 RPM, 1 CP, 1 fază, TEFC, cadru 56CH
€1,742.40 /unitate