MOTOR BALDOR CHC3525A Motor Comercial, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, 1 Fazat, TEAO, Cadru 48Z | AJ6QCN

BALDOR MOTOR Motor comercial CHC3525A, 115/230V, 1200 rpm, 60 Hz, 0.5 CP, 1 fază, TEAO, cadru 48Z

În stoc
Articol: AJ6QCN Model: CHC3525A

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,265.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor pentru fermă
amperi5.2/2.6
bazăRS
Cuplu de rupere4.45 LB-FT
ClasăSTOC
ÎmprejmuireTEAO
Inrameaza-le56Z
Cuplu de încărcare completă2.4 LB-FT
HP.5
Hz60
IzolațieB
Conduce7 # 18
MontareF1
Curent fără sarcină0.969 Amps
Număr de poli06
producție.5
Fază1
Factor de putere92
RevizuireB
RPM1100
Tip3528C
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18
Înălțimea navei (cm)33.33
Lungimea navei (cm)49.21
Lățimea navei (cm)34.93
Codul HS85013100
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 1.26 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1280L
    • Cuplu de tragere: 1.13 LB-FT
    • Curent de pornire: 8.08 Amperi

Variante de produs

ProdusModelRPMamperiInrameaza-leTipHPNumăr de poliproducțieFactor de puterePreț
MOTOR BALDOR CHC3413A Motor Comercial, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 CP, 1 Fazat, TEAO, Cadru 48Z | AJ6QCJ CHC3413A17004.8/2.448Z3414C. 2504. 2562€763.17
MOTOR BALDOR CHC3416A Motor comercial, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 CP, 1 Fazat, TEAO, Cadru 48Z | AJ6QCK CHC3416A17005.6/2.848Z3418C. 3304. 3369€830.54
MOTOR BALDOR CHC3417A Motor comercial, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 CP, 1 Fazat, TEAO, Cadru 48Z | AJ6QCL CHC3417A11005.6/2.848Z3421C. 3306. 3367€1,038.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor comercial CHC3525A, 115/230V, 1200 rpm, 60 Hz, 0.5 CP, 1 fază, TEAO, cadru 48Z
€1,265.31 /unitate