MOTOR BALDOR CHC3417A Motor comercial, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 CP, 1 Fazat, TEAO, Cadru 48Z | AJ6QCL

BALDOR MOTOR Motor comercial CHC3417A, 115/230V, 1200 rpm, 60 Hz, 0.33 CP, 1 fază, TEAO, cadru 48Z

În stoc
Articol: AJ6QCL Model: CHC3417A

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,038.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor pentru fermă
amperi5.6/2.8
bazăRS
ClasăSTOC
ÎmprejmuireTEAO
Inrameaza-le48Z
HP. 33
Hz60
IzolațieB
Conduce7 # 18
MontareF1
Număr de poli06
producție. 33
Fază1
Factor de putere67
RPM1100
Tip3421C
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.7
Înălțimea navei (cm)23.81
Lungimea navei (cm)35.09
Lățimea navei (cm)27.47
Codul HS85013100
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1280L

Variante de produs

ProdusModelRPMamperiInrameaza-leTipHPNumăr de poliproducțieFactor de puterePreț
MOTOR BALDOR CHC3413A Motor Comercial, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 CP, 1 Fazat, TEAO, Cadru 48Z | AJ6QCJ CHC3413A17004.8/2.448Z3414C. 2504. 2562€763.17
MOTOR BALDOR CHC3416A Motor comercial, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 CP, 1 Fazat, TEAO, Cadru 48Z | AJ6QCK CHC3416A17005.6/2.848Z3418C. 3304. 3369€830.54
MOTOR BALDOR CHC3525A Motor Comercial, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, 1 Fazat, TEAO, Cadru 48Z | AJ6QCN CHC3525A11005.2/2.656Z3528C.506.592€1,265.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor comercial CHC3417A, 115/230V, 1200 rpm, 60 Hz, 0.33 CP, 1 fază, TEAO, cadru 48Z
€1,038.47 /unitate