Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RACO 2235 Colier pentru conducte și țevi, cu două găuri, 1 1/4 inch comercial, oțel, rigid/Imc/Rmc | CH6JDF 206G28

RACO 2235 Clemă pentru conducte și țevi, cu două găuri, 1 1/4 inch, oțel, rigid/Imc/Rmc

În stoc
Articol: CH6JDF Model: 2235Crucea Ref: 206G28
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
€1.06 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 100
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă curea
CuloriGri
finalizareaargintat prin galvanizare
Grosimea flanșei1 21 / 32 "
Diametrul orificiului de montare.0.25 "
Tip montareÎnșurubați
Număr de bucați100
Inălțime totală1.75 "
Lungime totală4 5 / 32 "
Lățimea totală29 / 32 "
Grosimea oțelului0.05 "
SubcategorieCurele pentru conducte
Gama de sârmă1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0346
Tara natalaIndia

Variante de produs

ProdusModelDiametrul orificiului de montare.Număr de bucațiInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
RACO 1335 Clemă pentru conducte și țevi, cu o gaură, 1 1/4 inch, oțel, Rmc/Rigid/Imc | CH6HTW 206F27 13350.344 "251 23 / 32 "3"7 / 8 "€1.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RACO 2235 Clemă pentru conducte și țevi, cu două găuri, 1 1/4 inch, oțel, rigid/Imc/Rmc
€1.06 /unitate