MARS AIR DOORS PH1036-1UD-PW Perdeau de aer încastrat 3400 Fpm | AA2KAD 10N083

MARS AIR DOORS PH1036-1UD-PW Cortina de aer încasabilă 3400 Fpm

În stoc
Element: AA2KAD Model: PH1036-1UD-PWCrucea Ref: 10N083

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,726.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCortină de aer încastrată
Viteza aerului3400 fpm
Volumul de aerCfm 2550
dBA @ 10 Picioare66
Adâncime26 "
Înălţime16.5 "
Culoarea carcaseiNatural
Material carcasăAluminiu
Hz60
Max. Amperi2.5
Max. Lățimea ușii3 ft.
Max. Înălțimea de montare10 ft.
RPM max1750
Carcasa motoruluiAer complet închis peste
CP motor1/2
Tipul motoruluiCondensator divizat permanent
Număr de motoare1
Număr de viteze1
Fază1
NecesităComutator de limită de ușă
Voltaj208/230
Lăţime36.125 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 49.9
Înălțimea navei (cm)93.98
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)53.34
Codul HS8414519060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelVolumul de aerMax. AmperiNecesităVoltajLăţimePreț
MARS AIR DOORS PH1036-1UA-PW Cortina de aer încasabilă 3400 Fpm 26 inch D | AA2JZY 10N078 PH1036-1UA-PWCfm 25505.1Comutator de limită de ușă11536.125 "€2,782.92
MARS AIR DOORS PH1042-1UA-PW Cortina de aer încasabilă 2925 Fpm 26 inch D | AA2JZZ 10N079 PH1042-1UA-PWCfm 25505.1Comutator de limită de ușă11542.125 "€2,796.58
MARS AIR DOORS PH1048-1UA-PW Cortina de aer încasabilă 26 inch D 2550 Fpm | AA2KAA 10N080 PH1048-1UA-PWCfm 25505.1Comutator de limită de ușă11548.125 "€2,875.19
MARS AIR DOORS PH1072-2UA-PW Perdeau de aer încastrat 3475 Fpm | AA2KAC 10N082 PH1072-2UA-PWCfm 510010.2Panoul de comandă al motorului, comutatorul de limită al ușii11572.125 "€3,437.10
RFQ
MARS AIR DOORS PH1042-1UD-PW Perdeau de aer încastrat 2925 Fpm | AA2KAE 10N084 PH1042-1UD-PWCfm 25502.5Comutator de limită de ușă208/23042.125 "€2,759.63
MARS AIR DOORS PH1048-1UD-PW Perdeau de aer încastrat 2550 Fpm | AA2KAF 10N085 PH1048-1UD-PWCfm 25502.5Comutator de limită de ușă208/23048.125 "€2,875.19
MARS AIR DOORS PH1072-2UD-PW Perdeau de aer încastrat 3475 Fpm 26 inch D | AA2KAH 10N087 PH1072-2UD-PWCfm 51005.0Panoul de comandă al motorului, comutatorul de limită al ușii208/23072.125 "€3,404.10
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARS AIR DOORS PH1036-1UD-PW Cortina de aer încasabilă 3400 Fpm
€2,726.65 /unitate