MARS AIR DOORS PH1072-2UD-PW Perdeau de aer încastrat 3475 Fpm 26 inch D | AA2KAH 10N087

MARS AIR DOORS PH1072-2UD-PW Cortina de aer încasabilă 3475 Fpm 26 inch D

Element: AA2KAH Model: PH1072-2UD-PWCrucea Ref: 10N087
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€4,118.96 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCortină de aer încastrată
Viteza aerului3475 fpm
Volumul de aerCfm 5100
dBA @ 10 Picioare68
Adâncime26 "
Înălţime16.5 "
Culoarea carcaseiNatural
Material carcasăAluminiu
Hz60
Max. Amperi5.0
Max. Lățimea ușii6 ft.
Max. Înălțimea de montare10 ft.
RPM max1750
Carcasa motoruluiAer complet închis peste
CP motor1/2
Tipul motoruluiCondensator divizat permanent
Număr de motoare2
Număr de viteze1
Fază1
NecesităPanoul de comandă al motorului, comutatorul de limită al ușii
Voltaj208/230
Lăţime72.125 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 81.65
Înălțimea navei (cm)93.98
Lungimea navei (cm)213.36
Lățimea navei (cm)53.34
Codul HS8414519060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelVolumul de aerMax. AmperiNecesităVoltajLăţimePreț
MARS AIR DOORS PH1036-1UA-PW Cortina de aer încasabilă 3400 Fpm 26 inch D | AA2JZY 10N078 PH1036-1UA-PWCfm 25505.1Comutator de limită de ușă11536.125 "€2,782.92
MARS AIR DOORS PH1042-1UA-PW Cortina de aer încasabilă 2925 Fpm 26 inch D | AA2JZZ 10N079 PH1042-1UA-PWCfm 25505.1Comutator de limită de ușă11542.125 "€2,796.58
MARS AIR DOORS PH1048-1UA-PW Cortina de aer încasabilă 26 inch D 2550 Fpm | AA2KAA 10N080 PH1048-1UA-PWCfm 25505.1Comutator de limită de ușă11548.125 "€2,875.19
MARS AIR DOORS PH1072-2UA-PW Perdeau de aer încastrat 3475 Fpm | AA2KAC 10N082 PH1072-2UA-PWCfm 510010.2Panoul de comandă al motorului, comutatorul de limită al ușii11572.125 "€3,437.10
RFQ
MARS AIR DOORS PH1036-1UD-PW Perdeau de aer încastrat 3400 Fpm | AA2KAD 10N083 PH1036-1UD-PWCfm 25502.5Comutator de limită de ușă208/23036.125 "€2,726.65
MARS AIR DOORS PH1042-1UD-PW Perdeau de aer încastrat 2925 Fpm | AA2KAE 10N084 PH1042-1UD-PWCfm 25502.5Comutator de limită de ușă208/23042.125 "€2,759.63
MARS AIR DOORS PH1048-1UD-PW Perdeau de aer încastrat 2550 Fpm | AA2KAF 10N085 PH1048-1UD-PWCfm 25502.5Comutator de limită de ușă208/23048.125 "€2,875.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARS AIR DOORS PH1072-2UD-PW Cortina de aer încasabilă 3475 Fpm 26 inch D
€4,118.96 /unitate