MOTOR BALDOR CJWDM3463 Motor pompă cu jet, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 CP, TEFC, Cadru 56J | AJ6QEN

BALDOR MOTOR CJWDM3463 Motor pompă cu jet, 208-230/460V, 3600 rpm, 60 Hz, 0.75 CP, TEFC, cadru 56J

În stoc
Articol: AJ6QEN Model: CJWDM3463

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,262.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotorul pompei cu jet
Eficiență68.00%
Tip de carcasăTEFC
Materiale cadruOţel
Marimea ramei56J
Amplificatori de încărcare completă3-2.8 / 1.4
HP3/4 CP
Clasa de izolareF
IP Rating-ul55
Tip montareSuport pentru picior / C-Face
Lungime totală12.72 "
Fază3 tel
Evaluare60 Hz
Factor de serviciu1.50
Diagrama arborelui.0.625 "
Voltaj208-230 / 460 V
Greutate33 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.85
Înălțimea navei (cm)33.33
Lungimea navei (cm)49.21
Lățimea navei (cm)34.93
Codul HS85015100
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • rpm sincron: 3600 rpm
    • volți @ frecvență: 208 V @ 60 Hz; 230 V @ 60 Hz; 460 V @ 60 Hz

Variante de produs

ProdusModelproducțieamperiCuplu de rupereLungime totalăFazăFactor de putereFactor de serviciuTemp. CreşterePreț
MOTOR BALDOR CJEWDM3545 Motor pompa cu jet, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 CP, TEFC, Cadru 56J | AJ6QDF CJEWDM35451.000 CP3.3 A @ 208 V 3.2 A @ 230 V 1.6 A @ 460 V9.7 LB-FT12.72 "3741.4-€1,988.65
MOTOR BALDOR CJEWDM3550 Motor pompa cu jet, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 CP, TEFC, Cadru 56J | AJ6QDG CJEWDM35501.500 CP4.1 A @ 208 V 4.0 A @ 230 V 2.0 A @ 460 V14.2 LB-FT13.72 "3841.3-€2,100.57
MOTOR BALDOR CJEWDM3555 Motor pompa cu jet, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 CP, TEFC, Cadru 56J | AJ6QDH CJEWDM35552.000 CP5.3 A @ 208 V 5.0 A @ 230 V 2.5 A @ 460 V-13.72 "3881.2-€2,330.17
MOTOR BALDOR CJEWDM3559 Motor pompa cu jet, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 CP, TEFC, Cadru 56J | AJ6QDJ CJEWDM35593.000 CP7.7 A @ 208 V 7.0 A @ 230 V 3.5 A @ 460 V-15.98 "3921.15-€2,760.80
MOTOR BALDOR CJM3538 Motor pompă cu jet, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, TEFC, Cadru 56J | AJ6QEL CJM3538.52/17 LB-FT-363-77 grade C€893.23
MOTOR BALDOR CJM3542 Motor pompa cu jet, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 CP, TEFC, Cadru 56J | AJ6QEM CJM3542. 753.2-3 / 1.510 LB-FT-360-91 grade C€945.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR CJWDM3463 Motor pompă cu jet, 208-230/460V, 3600 rpm, 60 Hz, 0.75 CP, TEFC, cadru 56J
€1,262.18 /unitate