MOTOR BALDOR CJEWDM3545 Motor pompa cu jet, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 CP, TEFC, Cadru 56J | AJ6QDF

BALDOR MOTOR CJEWDM3545 Motor pompă cu jet, 208-230/460V, 3600 rpm, 60 Hz, 1 CP, TEFC, cadru 56J

În stoc
Articol: AJ6QDF Model: CJEWDM3545

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,988.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotorul pompei cu jet
Ambiant (C)40 ° C
amperi3.3 A @ 208 V 3.2 A @ 230 V 1.6 A @ 460 V
Tip de bazăRigid
Cuplu de rupere9.7 LB-FT
Evaluarea taxeiCONT
Inrameaza-le56J
Materiale cadruOţel
Frecvență60.00 Hz
Amplificatori de încărcare completăA 1.6
Cuplu de încărcare completă0 LB-FT
Tip de grăsimePOLYREX EM (-20F + 300F)
Clasa de izolareF
Tipul motorului3520M
Număr de poli2
producție1.000 CP
Lungime totală12.72 "
Fază3
Factor de putere74
Factor de serviciu1.4
Viteză3,450 rpm
Tip vitezăViteză unică
Tipul de pornireDirect on-line
Viteză sincronă3,600 rpm
Voltaj460 V 230 V 208 V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.1
Înălțimea navei (cm)33.33
Lungimea navei (cm)49.21
Lățimea navei (cm)34.93
Codul HS85015100
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • SUPLIMENTĂ BALDOR - CJWDM3545
    • Capac pentru picurare: fără capac pentru picurare
    • Eficiență @ 100% încărcare: 78.50%
    • Rulment izolat electric: nu este izolat electric
    • Cod invertor: Nu invertor
    • Cod KVA: P
    • Cleme de ridicare: Fără cleme de ridicare
    • Indicator rulment blocat: rulment blocat
    • Ieșire plumb motor: KO Box
    • Cantitatea cablului motorului / Dimensiunea firului: 9 @ 18 AWG
    • Curent fără sarcină: 0 A.
    • Familia de produse: Spălați-vă
    • Cuplu de tragere: 6.5 LB-FT
    • Tip rulment capăt scripete: rulment sigilat
    • Cod față scripete: C-Face
    • Indicator arbore fulie: filet ext
    • Diametrul arborelui: 0.625 in
    • Amplasarea extensiei arborelui: capătul fuliei
    • Indicator de împământare a arborelui: fără împământare a arborelui
    • Rotirea arborelui: reversibil
    • Indicator arborele arborelui: Arborele arborelui
    • Curent de pornire: 16.4 A
    • Temp. Creștere @ Sarcină nominală: 34 grade C
    • Temp. Rise @ SF Sarcină: 45 grade C

Variante de produs

ProdusModelproducțieamperiCuplu de rupereLungime totalăFazăFactor de putereFactor de serviciuTemp. CreşterePreț
MOTOR BALDOR CJEWDM3550 Motor pompa cu jet, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 CP, TEFC, Cadru 56J | AJ6QDG CJEWDM35501.500 CP4.1 A @ 208 V 4.0 A @ 230 V 2.0 A @ 460 V14.2 LB-FT13.72 "3841.3-€2,100.57
MOTOR BALDOR CJEWDM3555 Motor pompa cu jet, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 CP, TEFC, Cadru 56J | AJ6QDH CJEWDM35552.000 CP5.3 A @ 208 V 5.0 A @ 230 V 2.5 A @ 460 V-13.72 "3881.2-€2,330.17
MOTOR BALDOR CJEWDM3559 Motor pompa cu jet, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 CP, TEFC, Cadru 56J | AJ6QDJ CJEWDM35593.000 CP7.7 A @ 208 V 7.0 A @ 230 V 3.5 A @ 460 V-15.98 "3921.15-€2,760.80
MOTOR BALDOR CJM3538 Motor pompă cu jet, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, TEFC, Cadru 56J | AJ6QEL CJM3538.52/17 LB-FT-363-77 grade C€893.23
MOTOR BALDOR CJM3542 Motor pompa cu jet, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 CP, TEFC, Cadru 56J | AJ6QEM CJM3542. 753.2-3 / 1.510 LB-FT-360-91 grade C€945.78
MOTOR BALDOR CJWDM3463 Motor pompă cu jet, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 CP, TEFC, Cadru 56J | AJ6QEN CJWDM3463---12.72 "3 tel-1.50-€1,262.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR CJEWDM3545 Motor pompă cu jet, 208-230/460V, 3600 rpm, 60 Hz, 1 CP, TEFC, cadru 56J
€1,988.65 /unitate