MOTOR BALDOR ECP4402T-4 Motor pentru sarcini severe, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 100 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 405TS | AJ6RFD

BALDOR MOTOR ECP4402T-4 Motor pentru sarcini severe, 460 V, 3600 rpm, 60 Hz, 100 CP, trifazat, TEFC, cadru 3TS

În stoc
Element: AJ6RFD Model: ECP4402T-4

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€27,541.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu serviciu sever
amperi110
ClasăSTOC
AmenajăriB
TaxăCONT
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le405TS
HP100
Hz60
IzolațieF
Clasa de izolareF
KVAR10.0
Conduce3 # 2
MontareF1
Număr de poli02
producție100 HP
Fază3
RevizuireD
RPM3565
Factor de serviciu1.15
TipA40060M
Voltaj460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 572.4
Înălțimea navei (cm)133.35
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)106.68
Codul HS85015230
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Rulment de capăt de acționare: 65BC03J30X
    • Nr. plăcuță de identificare: 000613007EW

Variante de produs

ProdusModelIP Rating-ulamperiCuplu de rupereMax. VitezăTipul motoruluiTip montareCurent fără sarcinăNumăr de poliPreț
MOTOR BALDOR ECP2276T Motor pentru sarcini severe, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 254T | AJ6QZK ECP2276T-21.4/10.799.2 LB-FT---5.84 Amps06€5,370.09
MOTOR BALDOR ECP2276T-4 Motor pentru sarcini severe, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 CP, 3 faze, TEFC, cadru 254T | AJ6QZL ECP2276T-4-10.799.5 LB-FT---5.52 Amps06€5,370.09
MOTOR BALDOR ECP2276T-5 Motor pentru sarcini severe, 575V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 CP, 3 faze, TEFC, cadru 254T | AJ6QZM ECP2276T-5-8.7102 LB-FT---4.6 Amps06€5,370.09
MOTOR BALDOR ECP2280T-4 Motor pentru sarcini severe, 460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 CP, 3 faze, TEFC, cadru 254T | AJ6QZN ECP2280T-4-8.486.6 LB-FT---5.18 Amps08€8,239.25
MOTOR BALDOR ECP2294T Motor pentru sarcini severe, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 254T | AJ6QZP ECP2294T54, 44----Montat pe picior--€5,490.85
MOTOR BALDOR ECP2332T Motor pentru sarcini severe, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 256T | AJ6QZQ ECP2332T-28.4/14.2144 LB-FT---7.15 Amps06€6,976.82
MOTOR BALDOR ECP2332T-4 Motor pentru sarcini severe, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 256T | AJ6QZR ECP2332T-4-14.2144 LB-FT---7.15 Amps06€6,976.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR ECP4402T-4 Motor pentru sarcini severe, 460 V, 3600 rpm, 60 Hz, 100 CP, trifazat, TEFC, cadru 3TS
€27,541.46 /unitate