BALDOR MOTOR ECP49258T-4 Severe Duty Motor, 460V, 900 RPM, 60 Hz, 250 hp, 3 Phase, TEFC, L449T Frame | AJ6RHB

BALDOR MOTOR ECP49258T-4 Motor pentru sarcini severe, 460 V, 900 rpm, 60 Hz, 250 CP, trifazat, TEFC, cadru L3T

Articol: AJ6RHB Model: ECP49258T-4

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu serviciu sever
Ambiant (C)40 ° C
amperiA 288.0
Tip de bazăRigid
Evaluarea taxeiCONT
Inrameaza-leL449T
Materiale cadruFier de călcat
Frecvență60.00 Hz
Amplificatori de încărcare completăA 288.0
Tip de grăsimePOLYREX EM (-20F + 300F)
Clasa de izolareF
Tipul motoruluiA44176M
Număr de poli8
producție250.000 CP
Lungime totală60.13 "
Fază3
Factor de putere85
Factor de serviciu1.15
Viteză890 rpm
Tip vitezăViteză unică
Tipul de pornireDirect on-line
Viteză sincronă900 rpm
Voltaj460 V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1543.5
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Interval de viteză constant de cuplu: 30-60
    • Capac pentru picurare: fără capac pentru picurare
    • Eficiență @ 100% încărcare: 95.00%
    • Codul invertorului: invertorul este gata
    • Cod KVA: G
    • Cleme de ridicare: Cleme de ridicare standard
    • Cantitatea cablului motorului / Dimensiunea firului: 6 @ 1/0 AWG
    • Tip lagăr capăt scripete: Bilă
    • Cod față scripete: Standard
    • Diametrul arborelui: 3.375 in
    • Indicator de împământare a arborelui: fără împământare a arborelui
    • Rotirea arborelui: reversibil
    • Indicator arborele arborelui: Arborele arborelui

Variante de produs

ProdusModelIP Rating-ulamperiCuplu de rupereMax. VitezăTipul motoruluiTip montareCurent fără sarcinăNumăr de poliPreț
MOTOR BALDOR ECP2276T Motor pentru sarcini severe, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 254T | AJ6QZK ECP2276T-21.4/10.799.2 LB-FT---5.84 Amps06€9,574.08
MOTOR BALDOR ECP2276T-4 Motor pentru sarcini severe, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 CP, 3 faze, TEFC, cadru 254T | AJ6QZL ECP2276T-4-10.799.5 LB-FT---5.52 Amps06€9,574.08
MOTOR BALDOR ECP2276T-5 Motor pentru sarcini severe, 575V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 CP, 3 faze, TEFC, cadru 254T | AJ6QZM ECP2276T-5-8.7102 LB-FT---4.6 Amps06€9,574.08
MOTOR BALDOR ECP2280T-4 Motor pentru sarcini severe, 460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 CP, 3 faze, TEFC, cadru 254T | AJ6QZN ECP2280T-4-8.486.6 LB-FT---5.18 Amps08€14,689.32
MOTOR BALDOR ECP2294T Motor pentru sarcini severe, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 254T | AJ6QZP ECP2294T54, 44----Montat pe picior--€9,789.34
MOTOR BALDOR ECP2332T Motor pentru sarcini severe, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 256T | AJ6QZQ ECP2332T-28.4/14.2144 LB-FT---7.15 Amps06€12,438.61
MOTOR BALDOR ECP2332T-4 Motor pentru sarcini severe, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 256T | AJ6QZR ECP2332T-4-14.2144 LB-FT---7.15 Amps06€12,438.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR ECP49258T-4 Motor pentru sarcini severe, 460 V, 900 rpm, 60 Hz, 250 CP, trifazat, TEFC, cadru L3T