MOTOR BALDOR EFM3714T Motor trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 CP, TEFC, Cadru 215T | AJ6RRT

BALDOR MOTOR Motor trifazat EFM3714T, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 10 CP, TEFC, cadru 215T

În stoc
Articol: AJ6RRT Model: EFM3714T

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,320.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
amperi25.4-24 / 12
bazăRG
Cuplu de rupere134 LB-FT
ClasăSTOC
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le215T
Cuplu de încărcare completă29.5 LB-FT
HP10
Hz60
IzolațieF
Conduce9 # 14
MontareF2
Curent fără sarcină5.49 Amps
Număr de poli04
producție10
Fază3
Factor de putere85
RevizuireB
RPM1770
Temp. Creştere81 ° C
Tip3752M
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 74.25
Înălțimea navei (cm)44.13
Lungimea navei (cm)66.99
Lățimea navei (cm)41.91
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 68.7 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1259L
    • Cuplu de tragere: 49.2 LB-FT
    • Curent de pornire: 103 Amperi

Variante de produs

ProdusModelTipul motoruluiamperiCuplu de rupereCurent fără sarcinăNumăr de poliproducțieLungime totalăFazăPreț
MOTOR BALDOR EFM2333T Motor trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEFC, Cadru 254T | AJ6RQD EFM2333T-36.2/18.1153 LB-FT7.56 Amps0415-3€4,337.09
MOTOR BALDOR EFM2334T Motor trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 CP, TEFC, Cadru 256T | AJ6RQE EFM2334T-48/24213 LB-FT9.41 Amps0420-3€5,258.88
MOTOR BALDOR EFM2394T Motor trifazat, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEFC, Cadru 254T | AJ6RQF EFM2394T0930M38.0 A @ 208 V 35.0 A @ 230 V 17.5 A @ 460 V105 LB-FT-215.000 CP23.28 "3€4,740.30
MOTOR BALDOR EFM3546T Motor trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, TEFC, Cadru 143T | AJ6RRH EFM3546T3520M3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V13.5 LB-FT-41.000 CP13.31 "3€1,387.82
MOTOR BALDOR EFM3554T Motor trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 CP, TEFC, Cadru 145T | AJ6RRJ EFM3554T3526M4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V--41.500 CP13.31 "3€1,542.02
MOTOR BALDOR EFM3558T Motor trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 CP, TEFC, Cadru 145T | AJ6RRK EFM3558T-6-5.8 / 2.923.9 LB-FT1.82 Amps042-3€1,825.70
MOTOR BALDOR EFM3610T Motor trifazat, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 CP, TEFC, Cadru 182T | AJ6RRL EFM3610T3532M7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 V--23.000 CP15.14 "3€1,658.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor trifazat EFM3714T, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 10 CP, TEFC, cadru 215T
€3,320.62 /unitate