BALDOR MOTOR EHPM3714T Hydraulic Pump Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hp, 3 Phase, TEFC, 215TYZ Frame | AJ6RXC

BALDOR MOTOR EHPM3714T Hydraulic Pump Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hp, 3 Phase, TEFC, 215TYZ Frame

Articol: AJ6RXC Model: EHPM3714T

Descarcă-l Mai 9, joi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor HVAC
Ambiant (C)40 ° C
amperi25.4 A @ 208 V 24.0 A @ 230 V 12.0 A @ 460 V
Tip de bazăRigid
Cuplu de rupere134 LB-FT
Evaluarea taxeiCONT
Inrameaza-le215TYZ
Materiale cadruOţel
Frecvență60.00 Hz
Amplificatori de încărcare completăA 12.0
Cuplu de încărcare completă0 LB-FT
Tip de grăsimePOLYREX EM (-20F + 300F)
Clasa de izolareF
Tipul motorului3752M
Număr de poli4
producție10.000 CP
Lungime totală17.29 "
Fază3
Factor de putere85
Factor de serviciu1.15
Viteză1,770 rpm
Tip vitezăViteză unică
Tipul de pornireDirect on-line
Viteză sincronă1,800 rpm
Voltaj460V 230V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 74.25
Înălțimea navei (cm)44.13
Lungimea navei (cm)66.99
Lățimea navei (cm)41.91
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • SUPERSEDES BALDOR - HPM3714T
    • Capac pentru picurare: fără capac pentru picurare
    • Eficiență @ 100% încărcare: 91.70%
    • Rulment izolat electric: nu este izolat electric
    • Codul invertorului: invertorul este gata
    • Cod KVA: K
    • Cleme de ridicare: Cleme de ridicare standard
    • Indicator rulment blocat: Nu rulment blocat
    • Ieșire plumb motor: KO Box
    • Cantitatea cablului motorului / Dimensiunea firului: 9 @ 14 AWG
    • Curent fără sarcină: 0 A.
    • Familie de produse: uz general
    • Cuplu de tragere: 49.2 LB-FT
    • Tip lagăr capăt scripete: Bilă
    • Pulley Face Code: 4 Bolt Pump Mount
    • Pulley Shaft Indicator: Bored & Key
    • Shaft Extension Location: None
    • Indicator de împământare a arborelui: fără împământare a arborelui
    • Rotirea arborelui: reversibil
    • Indicator arborele arborelui: Nu aruncătorul
    • Curent de pornire: 103 A
    • Temp. Creștere @ Sarcină nominală: 63 grade C
    • Temp. Rise @ SF Sarcină: 77 grade C

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR EHPM3714T Hydraulic Pump Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hp, 3 Phase, TEFC, 215TYZ Frame