MOTOR BALDOR EJMM2333T-5 Motor pompă cu cuplare apropiată, 575 V, 1800 RPM, 15 CP, 3 faze, TEFC, 254JM Cadru | AJ6RXN

BALDOR MOTOR EJMM2333T-5 Motor de pompă cu cuplare apropiată, 575 V, 1800 rpm, 15 CP, trifazat, TEFC, cadru 3JM

În stoc
Articol: AJ6RXN Model: EJMM2333T-5

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,680.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotorul pompei cu cuplaj închis
Ambiant (C)40 ° C
amperiA 14.6
Tip de bazăRigid
Evaluarea taxeiCONT
Inrameaza-le254JM
Materiale cadruFier de călcat
Frecvență60.00 Hz
Amplificatori de încărcare completăA 14.6
Tip de grăsimePOLYREX EM (-20F + 300F)
Clasa de izolareF
Tipul motorului0944M
Număr de poli4
producție15.000 CP
Lungime totală25.3 "
Fază3
Factor de putere83
Factor de serviciu1.15
Viteză1,765 rpm
Tip vitezăViteză unică
Tipul de pornireDirect on-line
Viteză sincronă1,800 rpm
Voltaj575 V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 126
Înălțimea navei (cm)49.85
Lungimea navei (cm)78.74
Lățimea navei (cm)60.33
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • SUPLIMENTAT BALDOR - JMM2333T-5
    • Capac pentru picurare: fără capac pentru picurare
    • Eficiență @ 100% încărcare: 92.40%
    • Rulment izolat electric: nu este izolat electric
    • Codul invertorului: invertorul este gata
    • Cod KVA: H
    • Cleme de ridicare: Cleme de ridicare standard
    • Indicator rulment blocat: rulment blocat
    • Ieșire plumb motor: KO Box
    • Cantitatea cablului motorului / Dimensiunea firului: 3 @ 12 AWG
    • Familie de produse: uz general
    • Tip lagăr capăt scripete: Bilă
    • Cod față scripete: C-Face
    • Indicator arbore scripete: Atins și cheie
    • Diametrul arborelui: 1.750 in
    • Amplasarea extensiei arborelui: capătul fuliei
    • Indicator de împământare a arborelui: fără împământare a arborelui
    • Rotirea arborelui: reversibil
    • Indicator arborele arborelui: Arborele arborelui

Variante de produs

ProdusModelHPamperiTip de bazăClasa de izolareTipul motoruluiTip montareNumăr de poliproducțiePreț
MOTOR BALDOR EJMM2394T-5 Motor pompă cu cuplare apropiată, 575V, 3600 RPM, 15 CP, 3 faze, TEFC, 254JM Cadru | AJ6RXU EJMM2394T-5-A 13.5RigidF0750M-215.000 CP€6,082.43
MOTOR BALDOR EJMM2513T-5 Motor pompă cu cuplare apropiată, 575 V, 1800 RPM, 15 CP, 3 faze, ODP, cadru 254JM | AJ6RXZ EJMM2513T-5-A 14.2RigidF3948M-415.000 CP€4,725.44
MOTOR BALDOR EJMM2534T-5 Motor pompă cu cuplare apropiată, 575V, 3600 RPM, 30 CP, 3 faze, ODP, cadru 284JM | AJ6RYH EJMM2534T-530 CP--F-Suport pentru picior / C-Face--€6,951.67
MOTOR BALDOR EJMM3158T-5 Motor pompă cu cuplare apropiată, 575V, 3600 RPM, 3 CP, 3 faze, ODP, cadru 145JM | AJ6RZA EJMM3158T-5-A 3.0RigidB3528M-23.000 CP€1,651.69
MOTOR BALDOR EJMM3211T-5 Motor pompă cu cuplare apropiată, 575 V, 1800 RPM, 3 CP, 3 faze, ODP, cadru 182JM | AJ6RZD EJMM3211T-5-A 3.3RigidF3630M-43.000 CP€2,094.87
MOTOR BALDOR EJMM3212T-5 Motor cu cuplare pentru pompă, 575V, 3600 RPM, 5 CP, 3 faze, ODP, cadru 182JM | AJ6RZG EJMM3212T-5-A 4.8RigidF3622M-25.000 CP€1,974.94
MOTOR BALDOR EJMM3218T-5 Motor pompă cu cuplare apropiată, 575V, 1800 RPM, 5 CP, 3 faze, ODP, cadru 184JM | AJ6RZK EJMM3218T-5-A 5.3RigidF3640M-45.000 CP€2,249.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR EJMM2333T-5 Motor de pompă cu cuplare apropiată, 575 V, 1800 rpm, 15 CP, trifazat, TEFC, cadru 3JM
€5,680.35 /unitate