MOTOR BALDOR EJMM2534T-5 Motor pompă cu cuplare apropiată, 575V, 3600 RPM, 30 CP, 3 faze, ODP, cadru 284JM | AJ6RYH

BALDOR MOTOR EJMM2534T-5 Motor de pompă cu cuplare apropiată, 575 V, 3600 RPM, 30 CP, trifazic, ODP, cadru 3JM

În stoc
Articol: AJ6RYH Model: EJMM2534T-5

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,951.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotorul pompei cu cuplaj închis
Eficiență93.60%
Tip de carcasăODP
Materiale cadruOţel
Marimea ramei284JM
Amplificatori de încărcare completă27
HP30 CP
Clasa de izolareF
Tip montareSuport pentru picior / C-Face
Lungime totală24.69 "
Fază3 tel
Evaluare60 Hz
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.1.375 "
Voltaj575 V
Greutate333 lb

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 149.4004
Înălțimea navei (cm)53.34
Lungimea navei (cm)80.01
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS85015230
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • rpm sincron: 3600 rpm
    • volți @ frecvență: 575 V @ 60 Hz

Variante de produs

ProdusModelHPamperiTip de bazăClasa de izolareTipul motoruluiTip montareNumăr de poliproducțiePreț
MOTOR BALDOR EJMM2333T-5 Motor pompă cu cuplare apropiată, 575 V, 1800 RPM, 15 CP, 3 faze, TEFC, 254JM Cadru | AJ6RXN EJMM2333T-5-A 14.6RigidF0944M-415.000 CP€5,680.35
MOTOR BALDOR EJMM2394T-5 Motor pompă cu cuplare apropiată, 575V, 3600 RPM, 15 CP, 3 faze, TEFC, 254JM Cadru | AJ6RXU EJMM2394T-5-A 13.5RigidF0750M-215.000 CP€6,082.43
MOTOR BALDOR EJMM2513T-5 Motor pompă cu cuplare apropiată, 575 V, 1800 RPM, 15 CP, 3 faze, ODP, cadru 254JM | AJ6RXZ EJMM2513T-5-A 14.2RigidF3948M-415.000 CP€4,725.44
MOTOR BALDOR EJMM3158T-5 Motor pompă cu cuplare apropiată, 575V, 3600 RPM, 3 CP, 3 faze, ODP, cadru 145JM | AJ6RZA EJMM3158T-5-A 3.0RigidB3528M-23.000 CP€1,651.69
MOTOR BALDOR EJMM3211T-5 Motor pompă cu cuplare apropiată, 575 V, 1800 RPM, 3 CP, 3 faze, ODP, cadru 182JM | AJ6RZD EJMM3211T-5-A 3.3RigidF3630M-43.000 CP€2,094.87
MOTOR BALDOR EJMM3212T-5 Motor cu cuplare pentru pompă, 575V, 3600 RPM, 5 CP, 3 faze, ODP, cadru 182JM | AJ6RZG EJMM3212T-5-A 4.8RigidF3622M-25.000 CP€1,974.94
MOTOR BALDOR EJMM3218T-5 Motor pompă cu cuplare apropiată, 575V, 1800 RPM, 5 CP, 3 faze, ODP, cadru 184JM | AJ6RZK EJMM3218T-5-A 5.3RigidF3640M-45.000 CP€2,249.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR EJMM2534T-5 Motor de pompă cu cuplare apropiată, 575 V, 3600 RPM, 30 CP, trifazic, ODP, cadru 3JM
€6,951.67 /unitate