BALDOR MOTOR EJMM3615T-G Close Coupled Motor, 230/460V, 1800 RPM, 5 hp, 3 Phase, TEFC, 184JM Frame | AJ6TBE

BALDOR MOTOR Motor cu cuplare apropiată EJMM3615T-G, 230/460V, 1800 rpm, 5 CP, trifazat, TEFC, cadru 3JM

În stoc
Articol: AJ6TBE Model: EJMM3615T-G

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,361.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotorul pompei cu cuplaj închis
Eficiență89.50%
Tip de carcasăTEFC
Materiale cadruOţel
Marimea ramei184JM
Amplificatori de încărcare completă13.9-13.4 / 6.7
HP5 CP
Clasa de izolareH
Tip montareSuport pentru picior / C-Face
Lungime totală19.56 "
Fază3 tel
Evaluare60 Hz
RPM1750 RPM
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.0.875 "
Voltaj208-230 / 460 V
Greutate93 lb

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 41.85
Înălțimea navei (cm)38.42
Lungimea navei (cm)54.93
Lățimea navei (cm)40.96
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • rpm sincron: 1800 rpm
    • volți @ frecvență: 208 V @ 60 Hz; 230 V @ 60 Hz; 460 V @ 60 Hz

Variante de produs

ProdusModelVoltajTip de carcasăMateriale cadruGreutateMarimea rameiAmplificatori de încărcare completăHPLungime totalăPreț
MOTOR BALDOR EJMM2333T-G Motor cu cuplare apropiată, 230/460V, 1800 RPM, 15 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 254JM | AJ6RXP EJMM2333T-G230 / 460 VTEFCFontă265 lb254JM36.2/18.115 CP25.3 "€6,314.30
MOTOR BALDOR EJMM2334T-G Motor cu cuplare apropiată, 230/460V, 1800 RPM, 20 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 256JM | AJ6RXR EJMM2334T-G230 / 460 VTEFCFontă308 lb256JM48/2420 CP25.3 "€7,053.33
MOTOR BALDOR EJMM2394T-G Motor cu cuplare apropiată, 230/460V, 3600 RPM, 15 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 254JM | AJ6RXV EJMM2394T-G230 / 460 VTEFCFontă260 lb254JM35/17.515 CP25.3 "€6,364.58
MOTOR BALDOR EJMM2513T-G Motor cu cuplare apropiată, 230/460V, 1800 RPM, 15 CP, 3 faze, ODP, Cadru 254JM | AJ6RYA EJMM2513T-G230 / 460 VODPOţel213 lb254JM35.4/17.715 CP23.19 "€5,273.72
MOTOR BALDOR EJMM3116T-G Motor cu cuplare apropiată, 230/460V, 1800 RPM, 1 CP, 3 faze, ODP, Cadru 143JM | AJ6RYR EJMM3116T-G208-230 / 460 VODPOţel37 lb143JM3.1-3 / 1.51 CP13.75 "€1,642.54
MOTOR BALDOR EJMM3154T-G Motor cu cuplare apropiată, 230/460V, 1800 RPM, 1.5 CP, 3 faze, ODP, Cadru 145JM | AJ6RYV EJMM3154T-G230 / 460 VODPOţel41 lb145JM4.4/2.21-1 / 2 CP13.75 "€1,751.06
MOTOR BALDOR EJMM3157T-G Motor cu cuplare apropiată, 230/460V, 1800 RPM, 2 CP, 3 faze, ODP, Cadru 145JM | AJ6RYY EJMM3157T-G230 / 460 VODPOţel44 LB145JM5.8/2.92 CP14.25 "€1,886.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor cu cuplare apropiată EJMM3615T-G, 230/460V, 1800 rpm, 5 CP, trifazat, TEFC, cadru 3JM
€2,361.01 /unitate