BALDOR MOTOR EM2557T-4 Three Phase Motor, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 125 hp, ODP, 445T Frame | AJ6TQW

BALDOR MOTOR EM2557T-4 Motor trifazat, 460 V, 1200 rpm, 60 Hz, 125 CP, ODP, cadru 445T

În stoc
Articol: AJ6TQW Model: EM2557T-4

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€25,495.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
amperi146
ClasăSTOC
AmenajăriB
TaxăCONT
ÎmprejmuireDP
Inrameaza-le445T
HP125
Hz60
IzolațieF
Clasa de izolareF
KVAR30.0
Conduce6 # 4
MontareF1
Număr de poli06
producție125 HP
Fază3
RevizuireH
RPM1185
Factor de serviciu1.15
TipA44062M
Voltaj460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 680.85
Înălțimea navei (cm)133.35
Lungimea navei (cm)125.73
Lățimea navei (cm)103.51
Codul HS85015381
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Rulment de capăt de acționare: 90BC03J30X
    • Nr. plăcuță de identificare: NP2377L

Variante de produs

ProdusModelMateriale cadruamperibazăMarimea rameiAmplificatori de încărcare completăEficiență de încărcare completăHPIzolațiePreț
MOTOR BALDOR EM2504T Motor trifazat, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 CP, ODP, Cadru 254T | AJ6TJU EM2504TOţel16.2 A @ 208 V 15.2 A @ 230 V 7.6 A @ 460 V--A 7.6---€5,415.36
MOTOR BALDOR EM2506T Motor trifazat, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 CP, ODP, Cadru 254T | AJ6TJV EM2506T-22.4/11RG---7.5F€3,271.37
MOTOR BALDOR EM2508T Motor trifazat, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 7.5 CP, ODP, Cadru 256T | AJ6TJY EM2508TOţel24.4 A @ 208 V 23.4 A @ 230 V 11.7 A @ 460 V--A 11.7---€6,776.91
MOTOR BALDOR EM2511T Motor trifazat, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 CP, ODP, Cadru 256T | AJ6TKA EM2511TOţel--256T28.6/14.3-10 CP-€5,113.40
MOTOR BALDOR EM2513T Motor trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, ODP, Cadru 254T | AJ6TKH EM2513T-35.4/17.7RG---15F€4,804.05
MOTOR BALDOR EM2513T-5 Motor trifazat, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, ODP, Cadru 254T | AJ6TKJ EM2513T-5-14.1RG---15F€3,952.15
MOTOR BALDOR EM2513T-CI Motor trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, ODP, Cadru 254T | AJ6TKQ EM2513T-CI-35.6/17.8RG---15F€4,237.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR EM2557T-4 Motor trifazat, 460 V, 1200 rpm, 60 Hz, 125 CP, ODP, cadru 445T
€25,495.95 /unitate