RAE STL-116-74802 Pavement Stencil Lane 48 inch | AH2JPR 29EM68

RAE STL-116-74802 Bandă de șablon pentru trotuar 48 inch

În stoc
Articol: AH2JPR Model: STL-116-74802Crucea Ref: 29EM68

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€602.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘablon de pavaj
AdezivNu
CaracterBandă
Înălțime caracter48 "
Lățimea caracterului66 "
Culoriclar
Materialpolietilenă cu densitate scăzută
Număr de bucați4
Inălțime totală60 "
Lățimea totală72 "
ReutilizabileDa
Grosime0.063 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)60.96
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Magnetic / nemagnetic: nemagnetic
    • Interblocare: Nu

Variante de produs

ProdusModelÎnălțime caracterLățimea caracteruluiNumăr de bucațiInălțime totalăLățimea totalăPreț
RAE STL-116-70602 Pavement Stencil Lane 6 inch | AH2JEE 29EK48 STL-116-706026"19 "112 "25 "€107.64
RAE STL-116-71002 Pavement Stencil Lane 10 inch | AH2JFW 29EK86 STL-116-7100210 "35 "116 "42 "€139.46
RAE STL-116-71202 Pavement Stencil Lane 12 inch | AH2JHK 29EL23 STL-116-7120212 "42 "118 "48 "€130.10
RAE STL-116-71802 Pavement Stencil Lane 18 inch | AH2JJZ 29EL59 STL-116-7180218 "42 "124 "48 "€210.65
RAE STL-116-72402 Pavement Stencil Lane 24 inch | AH2JLN 29EL95 STL-116-7240224 "42 "130 "48 "€235.94
RAE STL-116-73602 Pavement Stencil Lane 36 inch | AH2JNC 29EM32 STL-116-7360236 "44 "148 "50 "€305.19
RAE STL-116-79602 Pavement Stencil Lane 96 inch | AH2JRN 29EN12 STL-116-7960296 "88 "4104 "96 "€868.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RAE STL-116-74802 Bandă de șablon pentru trotuar 48 inch
€602.88 /unitate