MOTOR BALDOR EM30008 Motor trifazat, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 CP, ODP, 48 Cadru | AJ6TRV

BALDOR MOTOR EM30008 Motor trifazat, 230/460V, 1200 rpm, 60 Hz, 0.33 CP, ODP, 48 cadru

În stoc
Articol: AJ6TRV Model: EM30008

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€928.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
Ambiant (C)40 ° C
amperi1.6 A @ 208 V 1.9 A @ 230 V 0.9 A @ 460 V
Tip de bazăRigid
Evaluarea taxeiCONT
Inrameaza-le48
Materiale cadruOţel
Frecvență60.00 Hz
Amplificatori de încărcare completăA 0.9
Tip de grăsimePOLYREX EM (-20F + 300F)
Clasa de izolareB
Tipul motorului3421M
Număr de poli6
producție0.330 CP
Lungime totală9.75 "
Fază3
Factor de putere51
Factor de serviciu1.35
Viteză1,140 rpm
Tip vitezăViteză unică
Tipul de pornireDirect on-line
Viteză sincronă1,200 rpm
Voltaj230V 460V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.15
Înălțimea navei (cm)23.81
Lungimea navei (cm)35.09
Lățimea navei (cm)27.47
Codul HS85015100
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • SUPLIMENTAT BALDOR - M3008
    • Capac pentru picurare: fără capac pentru picurare
    • Eficiență @ 100% încărcare: 71.40%
    • Rulment izolat electric: nu este izolat electric
    • Cod invertor: Nu invertor
    • Cod KVA: M
    • Cleme de ridicare: Fără cleme de ridicare
    • Indicator rulment blocat: Nu rulment blocat
    • Ieșire plumb motor: KO Box
    • Cantitatea cablului motorului / Dimensiunea firului: 9 @ 18 AWG
    • Familie de produse: uz general
    • Tip lagăr capăt scripete: Bilă
    • Cod față scripete: Standard
    • Indicator arbore fulie: Standard
    • Diametrul arborelui: 0.500 in
    • Amplasarea extensiei arborelui: capătul fuliei
    • Indicator de împământare a arborelui: fără împământare a arborelui
    • Rotirea arborelui: reversibil
    • Indicator arborele arborelui: Nu aruncătorul

Variante de produs

ProdusModelMateriale cadruamperibazăMarimea rameiAmplificatori de încărcare completăEficiență de încărcare completăHPIzolațiePreț
MOTOR BALDOR EM2504T Motor trifazat, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 CP, ODP, Cadru 254T | AJ6TJU EM2504TOţel16.2 A @ 208 V 15.2 A @ 230 V 7.6 A @ 460 V--A 7.6---€5,415.36
MOTOR BALDOR EM2506T Motor trifazat, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 CP, ODP, Cadru 254T | AJ6TJV EM2506T-22.4/11RG---7.5F€3,271.37
MOTOR BALDOR EM2508T Motor trifazat, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 7.5 CP, ODP, Cadru 256T | AJ6TJY EM2508TOţel24.4 A @ 208 V 23.4 A @ 230 V 11.7 A @ 460 V--A 11.7---€6,776.91
MOTOR BALDOR EM2511T Motor trifazat, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 CP, ODP, Cadru 256T | AJ6TKA EM2511TOţel--256T28.6/14.3-10 CP-€5,113.40
MOTOR BALDOR EM2513T Motor trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, ODP, Cadru 254T | AJ6TKH EM2513T-35.4/17.7RG---15F€4,804.05
MOTOR BALDOR EM2513T-5 Motor trifazat, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, ODP, Cadru 254T | AJ6TKJ EM2513T-5-14.1RG---15F€3,952.15
MOTOR BALDOR EM2513T-CI Motor trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, ODP, Cadru 254T | AJ6TKQ EM2513T-CI-35.6/17.8RG---15F€4,237.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR EM30008 Motor trifazat, 230/460V, 1200 rpm, 60 Hz, 0.33 CP, ODP, 48 cadru
€928.65 /unitate