MOTOR BALDOR EM3157T Motor trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 CP, ODP, Cadru 145T | AJ6TVB

BALDOR MOTOR Motor trifazat EM3157T, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 2 CP, ODP, cadru 145T

În stoc
Articol: AJ6TVB Model: EM3157T

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,569.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
amperi5.8/2.9
bazăRG
Cuplu de rupere25.1 LB-FT
ClasăSTOC
ÎmprejmuireOPSB
Inrameaza-le145T
Cuplu de încărcare completă5.96 LB-FT
HP2
Hz60
IzolațieF
Conduce9 # 18
MontareF1
Curent fără sarcină1.83 Amps
Număr de poli04
producție2
Fază3
Factor de putere76
RevizuireD
RPM1750
Temp. Creştere47 ° C
Tip3525M
Voltaj230/460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18
Înălțimea navei (cm)28.26
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Baldor EM3157T este un motor electric de 2 CP ideal pentru aplicații de uz general, cum ar fi ventilatoare, pompe, suflante, transportoare, compresoare și motoare.
    • Acest motor are un factor de serviciu de 1.15, oferind mai mulți cai putere atunci când este necesar pentru o perioadă scurtă și înfășurări de izolație de clasă F care previn scurtcircuitul intern la temperaturi mai ridicate.
    • Designul său deschis oferă o răcire optimă și oferă o eficiență de 87% la sarcini nominale de 100% și o viteză maximă de 1800 rpm.

Variante de produs

ProdusModelMateriale cadruamperibazăMarimea rameiAmplificatori de încărcare completăEficiență de încărcare completăHPIzolațiePreț
MOTOR BALDOR EM2504T Motor trifazat, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 CP, ODP, Cadru 254T | AJ6TJU EM2504TOţel16.2 A @ 208 V 15.2 A @ 230 V 7.6 A @ 460 V--A 7.6---€5,415.36
MOTOR BALDOR EM2506T Motor trifazat, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 CP, ODP, Cadru 254T | AJ6TJV EM2506T-22.4/11RG---7.5F€3,271.37
MOTOR BALDOR EM2508T Motor trifazat, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 7.5 CP, ODP, Cadru 256T | AJ6TJY EM2508TOţel24.4 A @ 208 V 23.4 A @ 230 V 11.7 A @ 460 V--A 11.7---€6,776.91
MOTOR BALDOR EM2511T Motor trifazat, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 CP, ODP, Cadru 256T | AJ6TKA EM2511TOţel--256T28.6/14.3-10 CP-€5,113.40
MOTOR BALDOR EM2513T Motor trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, ODP, Cadru 254T | AJ6TKH EM2513T-35.4/17.7RG---15F€4,804.05
MOTOR BALDOR EM2513T-5 Motor trifazat, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, ODP, Cadru 254T | AJ6TKJ EM2513T-5-14.1RG---15F€3,952.15
MOTOR BALDOR EM2513T-CI Motor trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, ODP, Cadru 254T | AJ6TKQ EM2513T-CI-35.6/17.8RG---15F€4,237.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor trifazat EM3157T, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 2 CP, ODP, cadru 145T
€1,569.47 /unitate