MOTOR BALDOR EM3546T-8 Motor închis trifazat, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, TEFC, Cadru 143T | AJ6TYY

BALDOR MOTOR EM3546T-8 Motor trifazat închis, 200 V, 1800 rpm, 60 Hz, 1 CP, TEFC, cadru 143T

În stoc
Element: AJ6TYY Model: EM3546T-8

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,589.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
amperi3.5
bazăRG
Cuplu de rupere12.3 LB-FT
ClasăSTOC
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le143T
Cuplu de încărcare completă2.97 LB-FT
HP1
Hz60
IzolațieF
Conduce3 # 18
MontareF1
Curent fără sarcină2.25 Amps
Număr de poli04
producție1
Fază3
Factor de putere71
RevizuireD
RPM1760
Temp. Creştere42 grade C
Tip3519M
Voltaj200

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.75
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • SUPLIMENTAT BALDOR - M3546T-8
    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 8.34 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1259L
    • Cuplu de tragere: 6.05 LB-FT
    • Curent de pornire: 27.4 Amperi

Variante de produs

ProdusModelCurent fără sarcinăamperiCuplu de rupereNumăr de poliproducțieLungime totalăFactor de putereRevizuirePreț
MOTOR BALDOR EM2333T-8 Motor închis trifazat, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEFC, Cadru 254T | AJ6THV EM2333T-818.9 Amps42.4165 LB-FT0415-82-€8,092.78
MOTOR BALDOR EM2334T-8 Motor închis trifazat, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 CP, TEFC, 256 Cadru | AJ6TJG EM2334T-821.6 Amps55.2213 LB-FT0420-84S€9,812.79
MOTOR BALDOR EM2394T-8 Motor închis trifazat, 200V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEFC, Cadru 254T | AJ6TJM EM2394T-812.9 Amps4090.9 LB-FT0215-88C€8,845.15
MOTOR BALDOR EM3554T-8 Motor închis trifazat, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 CP, TEFC, Cadru 145T | AJ6TZN EM3554T-83.1 Amps519.6 LB-FT041.5-73E€2,877.36
MOTOR BALDOR EM3558T-8 Motor închis trifazat, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 CP, TEFC, Cadru 145T | AJ6UAL EM3558T-84.15 Amps6.823.7 LB-FT042-73D€3,043.59
MOTOR BALDOR EM3611T-8 Motor închis trifazat, 1800 RPM, 60 Hz, 3 CP, TEFC, Cadru 182T | AJ6UBX EM3611T-8-A 9.7-43.000 CP16.55 "75-€3,124.55
MOTOR BALDOR EM3615T-8 Motor închis trifazat, 1800 RPM, 60 Hz, 5 CP, TEFC, Cadru 184T | AJ6UCN EM3615T-8-A 15.251.1 LB-FT45.000 CP18.04 "78-€3,224.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR EM3546T-8 Motor trifazat închis, 200 V, 1800 rpm, 60 Hz, 1 CP, TEFC, cadru 143T
€2,589.61 /unitate