MOTOR BALDOR EM3587T Motor trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 CP, TEFC, Cadru 145T | AJ6UBD

BALDOR MOTOR Motor trifazat EM3587T, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 2 CP, TEFC, cadru 145T

În stoc
Articol: AJ6UBD Model: EM3587T

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,078.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
amperi5.8/2.9
bazăRG
Cuplu de rupere25.5 LB-FT
ClasăSTOC
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le145T
Cuplu de încărcare completă5.95 LB-FT
HP2
Hz60
IzolațieF
Conduce9 # 18
MontareF1
Curent fără sarcină1.73 Amps
Număr de poli04
producție2
Fază3
Factor de putere75
RevizuireJ
RPM1750
Temp. Creştere56 ° C
Tip0527M
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 26.1
Înălțimea navei (cm)33.33
Lungimea navei (cm)49.21
Lățimea navei (cm)34.93
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

Motorul Baldor EM3587T face parte din motoarele de curent alternativ Super-E de uz general de la Baldor care depășesc cerințele de eficiență NEMA Premium pentru utilizare în aplicații generale de automatizare, procesare alimentară și producție. Acest motor are o bază rigidă pentru montare ușoară în toate pozițiile unghiulare.

Caracteristici:

  • Motorul Baldor EM3587T este un motor de 2 CP, trifazat, 3 Hz, care funcționează la 60 - 208 sau 230VAC.
  • Este echipat cu o carcasă complet închisă, răcită cu ventilator (TEFC), având un ventilator care circulă aerul peste carcasa cadrului și transferă căldura generată.
  • Acest motor Super-E are o cutie de conducte supradimensionată pentru conexiuni ușoare.
  • Are un design arbore cu cheie pentru o eficiență maximă.
  • Acest motor cu o singură viteză de 1750 rpm are înfășurări de izolație de clasă F pentru a face față la temperaturi ridicate.
  • Are un cadru din fontă NEMA 145T pentru rezistență structurală, durabilitate și dimensiuni standardizate.
  • Acest motor Baldor EM3587T are un sistem de izolație rezistent la vârful invertorului pentru a îndeplini cerințele VFD și este considerat pregătit pentru invertor.
  • Are un factor de serviciu de 1.15.

Standarde și aprobări:

  • UR
  • CSA EEV (Verificarea eficienței energetice)
  • CSA

Întrebări frecvente:

Î. Care este utilizarea carcasei motorului cu clasificare NEMA?

A. Cadrele motoarelor cu dimensiuni standard clasificate NEMA permit înlocuirea și instalarea ușoară a motoarelor de mai multe mărci fără nicio modificare.

Î. Ce rulment este folosit în acest motor Baldor EM3587T?

A. Motorul Baldor EM3587T are rulmenți cu bile cu proprietăți re-unsabile și anti-fricțiune pentru o durată lungă de funcționare. Acești rulmenți cu bile sunt lubrifiați cu unsoare Exxon Polyrex EM pentru o protecție ridicată a rulmenților și o viață lungă de lubrifiere.

Variante de produs

ProdusModelInrameaza-leamperibazăMateriale cadruMarimea rameiAmplificatori de încărcare completăEficiență de încărcare completăHPPreț
MOTOR BALDOR EM2276T Motor trifazat, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 CP, TEFC, Cadru 254T | AJ6THH EM2276T254T21.4/10.7RG----7.5€5,522.04
MOTOR BALDOR EM2280T Motor trifazat, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 CP, TEFC, Cadru 254T | AJ6THL EM2280T254T16.2 A @ 208 V 15.8 A @ 230 V 7.9 A @ 460 V-Fier de călcat-A 7.9--€6,832.88
MOTOR BALDOR EM2332T Motor trifazat, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 CP, TEFC, Cadru 256T | AJ6THM EM2332T256T28.8/14.4RG----10€6,468.54
MOTOR BALDOR EM2333T Motor trifazat, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEFC, Cadru 254T | AJ6THQ EM2333T254T36.2/18.1RG----15€3,850.49
MOTOR BALDOR EM2334T Motor trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 CP, TEFC, Cadru 256T | AJ6TJA EM2334T256T48/24RG----20€4,668.35
MOTOR BALDOR EM2334T-12 Motor trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 CP, TEFC, Cadru 256T | AJ6TJB EM2334T-12256T46/23RG----20€5,909.94
MOTOR BALDOR EM2394T Motor trifazat, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEFC, Cadru 254T | AJ6TJK EM2394T254T35/17.5RG----15€4,740.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor trifazat EM3587T, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 2 CP, TEFC, cadru 145T
€2,078.45 /unitate