BALDOR MOTOR EM3615T-9 Motor pentru sarcină de carieră, 230/460V, 1800 rpm, 5 CP, trifazat, TEFC, cadru 3T

În stoc
Articol: AJ6UCP Model: EM3615T-9

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,928.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
Ambiant (C)40 ° C
amperi14.0 A @ 208 V 14.2 A @ 230 V 7.1 A @ 460 V
Tip de bazăRigid
Cuplu de rupere66.64 LB-FT
Evaluarea taxeiCONT
Inrameaza-le184T
Materiale cadruOţel
Frecvență60.00 Hz
Amplificatori de încărcare completăA 7.1
Cuplu de încărcare completă0 LB-FT
Tip de grăsimePOLYREX EM (-20F + 300F)
Clasa de izolareF
Tipul motorului3644M
Număr de poli4
producție5.000 CP
Lungime totală18.04 "
Fază3
Factor de putere74
Factor de serviciu1.15
Viteză1,755 rpm
Tip vitezăViteză unică
Tipul de pornireDirect on-line
Viteză sincronă1,800 rpm
Voltaj460V 230V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 42.75
Înălțimea navei (cm)41.28
Lungimea navei (cm)67.63
Lățimea navei (cm)42.23
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • SUPLIMENTAT BALDOR - M3615T-9
    • Capac pentru picurare: fără capac pentru picurare
    • Eficiență @ 100% încărcare: 89.50%
    • Rulment izolat electric: nu este izolat electric
    • Codul invertorului: invertorul este gata
    • Cod KVA: L
    • Cleme de ridicare: Fără cleme de ridicare
    • Indicator rulment blocat: Nu rulment blocat
    • Ieșire plumb motor: KO Box
    • Cantitatea cablului motorului / Dimensiunea firului: 9 @ 16 AWG
    • Curent fără sarcină: 0 A.
    • Familia de produse: WP sub punți Marine Duty
    • Cuplu de tragere: 40.43 LB-FT
    • Tip lagăr capăt scripete: Bilă
    • Cod față scripete: Standard
    • Indicator arbore fulie: Standard
    • Diametrul arborelui: 1.125 in
    • Amplasarea extensiei arborelui: capătul fuliei
    • Indicator de împământare a arborelui: fără împământare a arborelui
    • Rotirea arborelui: reversibil
    • Indicator arborele arborelui: Arborele arborelui
    • Curent de pornire: 61.49 A
    • Temp. Creștere @ Sarcină nominală: 65 grade C
    • Temp. Rise @ SF Sarcină: 77 grade C

Variante de produs

ProdusModelFactor de putereamperiCuplu de rupereVitezăVoltajInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăTipul motoruluiPreț
MOTOR BALDOR EM3558T-9 Motor pentru sarcina cariera, 230/460V, 1800 RPM, 2 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 145T | AJ6UAM EM3558T-9745.8 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V24.7 LB-FT1,740 rpm230V 460V145TA 2.93528M€1,514.67
MOTOR BALDOR EM3611T-9 Motor de sarcină de carieră, 230/460V, 1800 RPM, 3 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 182T | AJ6UBY EM3611T-9749.4 A @ 208 V 8.6 A @ 230 V 4.3 A @ 460 V28.2 LB-FT1,750 rpm460V 230V182TA 4.33636M€1,775.29
MOTOR BALDOR EM3710T-9 Motor de sarcină de carieră, 230/460V, 1800 RPM, 7.5 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 213T | AJ6UEL EM3710T-97621.5 A @ 208 V 20.2 A @ 230 V 10.1 A @ 460 V61.2 LB-FT1,765 rpm460V 230V213TA 10.13744M€2,606.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR EM3615T-9 Motor pentru sarcină de carieră, 230/460V, 1800 rpm, 5 CP, trifazat, TEFC, cadru 3T
€1,928.30 /unitate