Motorul Super-E Baldor EM3770T-8G este ideal pentru pompe, compresoare, ventilatoare, transportoare și mașini-unelte. Designul motorului respectă sau depășește eficiența NEMA Premium, făcându-l ideal pentru locurile în care expunerea la apă și praf este moderată.
Caracteristici:
- Carcasă TEFC pentru a preveni curgerea liberă a aerului prin motor, oferind protecție împotriva mediilor dure.
- Ventilator de răcire bidirecțional pentru a asigura pierderi minime prin frecare și prin vânt.
- Înfășurări de cupru cu șnur la capăt la ambele capete pentru a reduce defecțiunile electrice.
- Sistem de izolație pentru a face unitatea gata de invertor.
- Dispune de izolație de clasă F la temperaturi înalte și un factor de serviciu de 1.15.
- Unsoare Exxon Polyrex EM pentru performanțe îmbunătățite ale rulmentului și asigurarea unei durate lungi de viață.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Ce se întâmplă dacă supratensionezi un motor?
A. Supratensiune poate duce la un flux excesiv de curent și stres de tensiune. Sistemul de izolație electrică din interiorul motorului se poate degrada în ambele cazuri, reducând viața sau provocând daune.
Î. Cum afectează tensiunea un motor electric?
A. Cu cât tensiunea de intrare este mai mare, cu atât viteza de ieșire este mai mare și invers.