MOTOR BALDOR EM4102T Motor trifazat, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 20 CP, TEFC, Cadru 286T | AJ6UGA

BALDOR MOTOR Motor trifazat EM4102T, 230/460V, 1200 rpm, 60 Hz, 20 CP, TEFC, cadru 286T

În stoc
Element: AJ6UGA Model: EM4102T

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€12,453.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
amperi56-54 / 27
bazăRG
Cuplu de rupere276 LB-FT
ClasăF
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le286T
Cuplu de încărcare completă89.4 LB-FT
Tip de grăsimePOLYREX EM
HP20
Hz60
IzolațieF
Conduce9 # 10
MontareF1
Curent fără sarcină13.1 Amps
Număr de poli06
producție20
Fază3
Factor de putere77
RevizuireC
RPM1180
Temp. Creştere79 grade C
Tip1054M
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 189
Înălțimea navei (cm)49.85
Lungimea navei (cm)78.74
Lățimea navei (cm)60.33
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 166 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP2138L
    • Cuplu de tragere: 115 LB-FT
    • Curent de pornire: 165 Amperi

Variante de produs

ProdusModelInrameaza-leamperibazăMateriale cadruMarimea rameiAmplificatori de încărcare completăEficiență de încărcare completăHPPreț
MOTOR BALDOR EM2276T Motor trifazat, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 CP, TEFC, Cadru 254T | AJ6THH EM2276T254T21.4/10.7RG----7.5€5,522.04
MOTOR BALDOR EM2280T Motor trifazat, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 CP, TEFC, Cadru 254T | AJ6THL EM2280T254T16.2 A @ 208 V 15.8 A @ 230 V 7.9 A @ 460 V-Fier de călcat-A 7.9--€6,832.88
MOTOR BALDOR EM2332T Motor trifazat, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 CP, TEFC, Cadru 256T | AJ6THM EM2332T256T28.8/14.4RG----10€6,468.54
MOTOR BALDOR EM2333T Motor trifazat, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEFC, Cadru 254T | AJ6THQ EM2333T254T36.2/18.1RG----15€3,850.49
MOTOR BALDOR EM2334T Motor trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 CP, TEFC, Cadru 256T | AJ6TJA EM2334T256T48/24RG----20€4,668.35
MOTOR BALDOR EM2334T-12 Motor trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 CP, TEFC, Cadru 256T | AJ6TJB EM2334T-12256T46/23RG----20€5,909.94
MOTOR BALDOR EM2394T Motor trifazat, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEFC, Cadru 254T | AJ6TJK EM2394T254T35/17.5RG----15€4,740.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor trifazat EM4102T, 230/460V, 1200 rpm, 60 Hz, 20 CP, TEFC, cadru 286T
€12,453.39 /unitate