BALDOR MOTOR EM4108T-8 Three Phase Enclosed Motor, 200V, 3600 RPM, 60 Hz, 30 hp, TEFC, 286TS Frame | AJ6UHH

BALDOR MOTOR EM4108T-8 Motor trifazat închis, 200 V, 3600 rpm, 60 Hz, 30 CP, TEFC, cadru 286TS

În stoc
Element: AJ6UHH Model: EM4108T-8

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€8,065.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
amperi76
bazăRG
Cuplu de rupere162 LB-FT
ClasăF
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le286TS
Cuplu de încărcare completă44.7 LB-FT
Tip de grăsimePOLYREX EM
HP30
Hz60
IzolațieF
Conduce6 # 6
MontareF1
Curent fără sarcină22 Amps
Număr de poli02
producție30
Fază3
Factor de putere91
RevizuireB
RPM3520
Temp. Creştere99 grade C
Tip0948M
Voltaj200

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 168.75
Înălțimea navei (cm)78.74
Lungimea navei (cm)114.3
Lățimea navei (cm)88.9
Codul HS85015230
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 88.1 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP2138L
    • Cuplu de tragere: 76.6 LB-FT
    • Curent de pornire: 600 Amperi

Variante de produs

ProdusModelCurent fără sarcinăamperiCuplu de rupereNumăr de poliproducțieLungime totalăFactor de putereRevizuirePreț
MOTOR BALDOR EM2333T-8 Motor închis trifazat, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEFC, Cadru 254T | AJ6THV EM2333T-818.9 Amps42.4165 LB-FT0415-82-€4,337.09
MOTOR BALDOR EM2334T-8 Motor închis trifazat, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 CP, TEFC, 256 Cadru | AJ6TJG EM2334T-821.6 Amps55.2213 LB-FT0420-84S€5,258.88
MOTOR BALDOR EM2394T-8 Motor închis trifazat, 200V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEFC, Cadru 254T | AJ6TJM EM2394T-812.9 Amps4090.9 LB-FT0215-88C€4,740.30
MOTOR BALDOR EM3546T-8 Motor închis trifazat, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, TEFC, Cadru 143T | AJ6TYY EM3546T-82.25 Amps3.512.3 LB-FT041-71D€1,387.82
MOTOR BALDOR EM3554T-8 Motor închis trifazat, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 CP, TEFC, Cadru 145T | AJ6TZN EM3554T-83.1 Amps519.6 LB-FT041.5-73E€1,542.02
MOTOR BALDOR EM3558T-8 Motor închis trifazat, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 CP, TEFC, Cadru 145T | AJ6UAL EM3558T-84.15 Amps6.823.7 LB-FT042-73D€1,631.13
MOTOR BALDOR EM3611T-8 Motor închis trifazat, 1800 RPM, 60 Hz, 3 CP, TEFC, Cadru 182T | AJ6UBX EM3611T-8-A 9.7-43.000 CP16.55 "75-€1,674.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR EM4108T-8 Motor trifazat închis, 200 V, 3600 rpm, 60 Hz, 30 CP, TEFC, cadru 286TS
€8,065.35 /unitate