MOTOR BALDOR EM44304T-4 Motor trifazat, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 300 CP, TEFC, Cadru 449T | AJ6ULZ

BALDOR MOTOR EM44304T-4 Motor trifazat, 460 V, 1800 rpm, 60 Hz, 300 CP, TEFC, cadru 449T

Element: AJ6ULZ Model: EM44304T-4

Descarcă-l Mai 6, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
Ambiant (C)40 ° C
amperiA 327.0
Tip de bazăRigid
Evaluarea taxeiCONT
Inrameaza-le449T
Materiale cadruFier de călcat
Frecvență60.00 Hz
Amplificatori de încărcare completăA 327.0
Tip de grăsimePOLYREX EM (-20F + 300F)
Clasa de izolareF
Tipul motoruluiA44144M
Număr de poli4
producție300.000 CP
Lungime totală53.24 "
Fază3
Factor de putere89
Factor de serviciu1.15
Viteză1,780 rpm
Tip vitezăViteză unică
Tipul de pornireWye Start - Delta Run
Viteză sincronă1,800 rpm
Voltaj460 V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1299.6
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • SUPLIMENTAT BALDOR - M44304T-4
    • Capac pentru picurare: fără capac pentru picurare
    • Eficiență @ 100% încărcare: 96.20%
    • Codul invertorului: invertorul este gata
    • Cod KVA: G
    • Cantitatea cablului motorului / Dimensiunea firului: 12 @ 2 AWG
    • Familie de produse: General Industrial
    • Tip lagăr capăt scripete: Bilă
    • Cod față scripete: Standard
    • Diametrul arborelui: 3.375 in
    • Indicator de împământare a arborelui: fără împământare a arborelui
    • Rotirea arborelui: reversibil
    • Indicator arborele arborelui: Nu aruncătorul

Variante de produs

ProdusModelInrameaza-leamperibazăMateriale cadruMarimea rameiAmplificatori de încărcare completăEficiență de încărcare completăHPPreț
MOTOR BALDOR EM2276T Motor trifazat, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 CP, TEFC, Cadru 254T | AJ6THH EM2276T254T21.4/10.7RG----7.5€5,149.65
MOTOR BALDOR EM2280T Motor trifazat, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 CP, TEFC, Cadru 254T | AJ6THL EM2280T254T16.2 A @ 208 V 15.8 A @ 230 V 7.9 A @ 460 V-Fier de călcat-A 7.9--€12,749.82
MOTOR BALDOR EM2332T Motor trifazat, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 CP, TEFC, Cadru 256T | AJ6THM EM2332T256T28.8/14.4RG----10€6,069.29
MOTOR BALDOR EM2333T Motor trifazat, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEFC, Cadru 254T | AJ6THQ EM2333T254T36.2/18.1RG----15€7,184.81
MOTOR BALDOR EM2334T Motor trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 CP, TEFC, Cadru 256T | AJ6TJA EM2334T256T48/24RG----20€8,710.87
MOTOR BALDOR EM2334T-12 Motor trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 CP, TEFC, Cadru 256T | AJ6TJB EM2334T-12256T46/23RG----20€11,027.66
MOTOR BALDOR EM2394T Motor trifazat, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEFC, Cadru 254T | AJ6TJK EM2394T254T35/17.5RG----15€8,845.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR EM44304T-4 Motor trifazat, 460 V, 1800 rpm, 60 Hz, 300 CP, TEFC, cadru 449T