MOTOR BALDOR EM44404T-4 Motor trifazat, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 400 CP, TEFC, Cadru 449T | AJ6UMG

BALDOR MOTOR EM44404T-4 Motor trifazat, 460 V, 1800 rpm, 60 Hz, 400 CP, TEFC, cadru 449T

Articol: AJ6UMG Model: EM44404T-4
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€117,422.28 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
Ambiant (C)40 ° C
amperiA 436.0
Tip de bazăRigid
Evaluarea taxeiCONT
Inrameaza-leL449T
Materiale cadruFier de călcat
Frecvență60.00 Hz
Amplificatori de încărcare completăA 436.0
Tip de grăsimePOLYREX EM (-20F + 300F)
Clasa de izolareF
Tipul motoruluiA44208M
Număr de poli4
producție400.000 CP
Lungime totală60.21 "
Fază3
Factor de putere89
Factor de serviciu1
Viteză1,785 rpm
Tip vitezăViteză unică
Tipul de pornireWye Start - Delta Run
Viteză sincronă1,800 rpm
Voltaj460 V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1694.25
Înălțimea navei (cm)105.41
Lungimea navei (cm)189.23
Lățimea navei (cm)142.24
Codul HS85015381
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • SUPLIMENTAT BALDOR - M44404T-4
    • Capac pentru picurare: fără capac pentru picurare
    • Eficiență @ 100% încărcare: 96.20%
    • Codul invertorului: invertorul este gata
    • Cod KVA: G
    • Cantitatea cablului motorului / Dimensiunea firului: 12 @ 1 AWG
    • Familie de produse: General Industrial
    • Tip lagăr capăt scripete: Bilă
    • Diametrul arborelui: 3.375 in
    • Indicator de împământare a arborelui: fără împământare a arborelui
    • Rotirea arborelui: reversibil
    • Indicator arborele arborelui: Nu aruncătorul

Variante de produs

ProdusModelInrameaza-leamperibazăMateriale cadruMarimea rameiAmplificatori de încărcare completăEficiență de încărcare completăHPPreț
MOTOR BALDOR EM2276T Motor trifazat, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 CP, TEFC, Cadru 254T | AJ6THH EM2276T254T21.4/10.7RG----7.5€5,522.04
MOTOR BALDOR EM2280T Motor trifazat, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 CP, TEFC, Cadru 254T | AJ6THL EM2280T254T16.2 A @ 208 V 15.8 A @ 230 V 7.9 A @ 460 V-Fier de călcat-A 7.9--€6,832.88
MOTOR BALDOR EM2332T Motor trifazat, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 CP, TEFC, Cadru 256T | AJ6THM EM2332T256T28.8/14.4RG----10€6,468.54
MOTOR BALDOR EM2333T Motor trifazat, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEFC, Cadru 254T | AJ6THQ EM2333T254T36.2/18.1RG----15€3,850.49
MOTOR BALDOR EM2334T Motor trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 CP, TEFC, Cadru 256T | AJ6TJA EM2334T256T48/24RG----20€4,668.35
MOTOR BALDOR EM2334T-12 Motor trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 CP, TEFC, Cadru 256T | AJ6TJB EM2334T-12256T46/23RG----20€5,909.94
MOTOR BALDOR EM2394T Motor trifazat, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEFC, Cadru 254T | AJ6TJK EM2394T254T35/17.5RG----15€4,740.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR EM44404T-4 Motor trifazat, 460 V, 1800 rpm, 60 Hz, 400 CP, TEFC, cadru 449T
€117,422.28 /unitate