MOTOR BALDOR FDL3712TM Motor pentru serviciu agricol, 230V, 1800 RPM, 10 CP, 1 Fazat, TEFC, Cadru 215T | AJ6VKK

BALDOR MOTOR FDL3712TM Motor pentru utilizare agricolă, 230 V, 1800 rpm, 10 CP, 1 fază, TEFC, cadru 215T

În stoc
Articol: AJ6VKK Model: FDL3712TM

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,307.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor pentru fermă
amperi40
bazăRG
Cuplu de rupere90 LB-FT
ClasăSTOC
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le215T
Cuplu de încărcare completă30 LB-FT
HP10
Hz60
IzolațieF
Conduce2 # 10 A PH, 3 # 14 B&J
MontareF1
Curent fără sarcină7 Amps
Număr de poli04
producție10
Fază1
Factor de putere94
RevizuireB
RPM1725
Tip3750LC
Voltaj230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 72
Înălțimea navei (cm)44.13
Lungimea navei (cm)66.99
Lățimea navei (cm)41.91
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 81 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1280L
    • Cuplu de tragere: 75 LB-FT
    • Curent de pornire: 235 Amperi

Variante de produs

ProdusModelFactor de putereamperiCuplu de rupereRevizuireRPMTipVoltajInrameaza-lePreț
MOTOR BALDOR FDL3610M Motor pentru sarcini agricole, 230V, 1800 RPM, 3 CP, 1 Fazat, TEFC, Cadru 184 | AJ6VKD FDL3610M7615.532 LB-FTR17503640LC230184€2,940.01
MOTOR BALDOR FDL3610TM Motor pentru sarcini agricole, 230V, 1800 RPM, 3 CP, 1 Fazat, TEFC, Cadru 184T | AJ6VKE FDL3610TM7615.532 LB-FTT17503640LC230184T€2,869.15
MOTOR BALDOR FDL3611M Motor pentru sarcini agricole, 115/230V, 1800 RPM, 2 CP, 1 Fazat, TEFC, Cadru 184 | AJ6VKF FDL3611M7324.8/12.416 LB-FTZ17253634L115/230184€2,476.53
MOTOR BALDOR FDL3611TM Motor pentru sarcini agricole, 115/230V, 1800 RPM, 2 CP, 1 Fazat, TEFC, Cadru 182T | AJ6VKG FDL3611TM6728/1423 LB-FTZ17253634L115/230182T€2,413.80
MOTOR BALDOR FDL3612TM Motor pentru serviciu agricol, 230V, 1800 RPM, 5 CP, 1 Fazat, TEFC, Cadru 184T | AJ6VKH FDL3612TM882343 LB-FTB17253646LC230184T€3,010.87
MOTOR BALDOR FDL3619TM Motor pentru sarcini agricole, 230V, 1800 RPM, 3 CP, 1 Fazat, TEFC, Cadru 184T | AJ6VKJ FDL3619TM9013.222 LB-FTAB17253634LC230184T€2,310.42
MOTOR BALDOR FDL3731M Motor pentru serviciu agricol, 230V, 1800 RPM, 5 CP, 1 Fazat, TEFC, Cadru 215 | AJ6VKL FDL3731M9320.550 LB-FT-17403730LC230215€3,699.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR FDL3712TM Motor pentru utilizare agricolă, 230 V, 1800 rpm, 10 CP, 1 fază, TEFC, cadru 215T
€4,307.21 /unitate