MOTOR BALDOR IDCSWDM3558 Motor de spălare cu investitor, 1800 RPM, 2 CP, 3 faze, TEFC, cadru 56C | AJ6WBV

BALDOR MOTOR Motor de spălare IDCSWDM3558 Invester Duty, 1800 RPM, 2 CP, 3 faze, TEFC, cadru 56C

În stoc
Articol: AJ6WBV Model: IDCSWDM3558

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,917.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de spălare
bazăRG
Cuplu de rupere24.6 LB-FT
ClasăH
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le56C
Amplificatori de încărcare completă5.8/2.9
Cuplu de încărcare completă6.01 LB-FT
HP2 TE
Hz60
IzolațieH
Conduce9 # 18
Curent de magnetizare3.4/1.7
RPM max4500
MontareF1
Curent fără sarcină1.72 Amps
Număr de poli04
producție2 TE
Fază3
RevizuireL
RPM1750
Temp. Creştere90 grade C
Tip3528M
Voltaj230/460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.8
Înălțimea navei (cm)33.33
Lungimea navei (cm)49.21
Lățimea navei (cm)34.93
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 17.9 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1608L
    • Cuplu de tragere: 12.2 LB-FT
    • SL Hz: 1.7
    • Curent de pornire: 23.7 Amperi

Variante de produs

ProdusModelRPM maxCuplu de rupereClasăCurent fără sarcinăproducțieFazăRevizuireRPMPreț
MOTOR BALDOR IDCSWDM3538 Motor de spălare investitor, 1800 RPM, 0.5 CP, 3 faze, TENV, cadru 56C | AJ6WBN IDCSWDM353860007.12 LB-FTH0.538 Amps.5 TE3K1750€2,917.29
MOTOR BALDOR IDCSWDM3542 Motor de spălare cu investitor, 1800 RPM, 0.75 CP, 3 faze, TENV, cadru 56C | AJ6WBP IDCSWDM35426000-H-.75 TE3M1740€3,303.36
BALDOR MOTOR IDCSWDM3546 Motor de spălare cu investitor, 1800 RPM, 1 CP, 3 faze, TENV, cadru 56C | AJ6WBQ IDCSWDM3546600014.3 LB-FTH0.89 Amps1 TE3L1745€3,429.01
MOTOR BALDOR IDCSWDM3546T Motor de spălare investitor, 1800 RPM, 1 CP, 3 faze, TENV, cadru 143TC | AJ6WBR IDCSWDM3546T600014.3 LB-FTH0.89 Amps1 TE3H1745€3,429.01
BALDOR MOTOR IDCSWDM3554 Motor de spălare cu investitor, 1800 RPM, 1.5 CP, 3 faze, TEFC, cadru 56C | AJ6WBT IDCSWDM35544000-H-1.5 TE3J1760€3,667.74
MOTOR BALDOR IDCSWDM3554T Motor de spălare investitor, 1800 RPM, 1.5 CP, 3 faze, TEFC, cadru 145TC | AJ6WBU IDCSWDM3554T4000-H-1.5 TE3J1760€3,667.74
MOTOR BALDOR IDCSWDM3558T Motor de spălare cu investitor, 1800 RPM, 2 CP, 3 faze, TEFC, cadru 145TC | AJ6WBW IDCSWDM3558T--STOC-2 TE--1750€3,917.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor de spălare IDCSWDM3558 Invester Duty, 1800 RPM, 2 CP, 3 faze, TEFC, cadru 56C
€3,917.88 /unitate