BALDOR MOTOR IDDRPM405004R1 Motor de lucru cu invertor, 460V, 1800 rpm, 60 Hz, 500 CP, trifazat, DPG-FV, cadru RL3

În stoc
Articol: AJ6WDF Model: IDDRPM405004R1

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€96,290.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor Vector
amperiA 566.0
Tip de bazăRigid
Evaluarea taxeiCONT
Inrameaza-leRL4022
Materiale cadruLaminari expuse
Frecvență60.00 Hz
Amplificatori de încărcare completăA 566.0
Tip de grăsimePOLYREX EM (-20F + 300F)
Clasa de izolareH
producție500.000 CP
Lungime totală45.62 "
Fază3
Factor de serviciu1
Viteză1,775 rpm
Viteză sincronă1,800 rpm
Voltaj460 V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 920.25
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Familie de produse: General Industrial
    • Tip lagăr capăt scripete: Bilă
    • Cod față scripete: C-Face
    • Diametrul arborelui: 3.624 in
    • Indicator de împământare a arborelui: împământare a arborelui
    • Rotirea arborelui: reversibil

Variante de produs

ProdusModelHPamperiÎmprejmuireproducțieLungime totalăFazăEvaluareRPMPreț
MOTOR BALDOR IDBRPM18154C Motor cu invertor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, 3 faze, TEBC, FL1844C Cadru | AJ6WAY IDBRPM18154C15 CP----3 tel60 Hz-€10,979.81
MOTOR BALDOR IDBRPM21254C Motor cu invertor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 CP, 3 faze, TEBC, FL2162C Cadru | AJ6WAZ IDBRPM21254C25-TEBC25 HP-3-1770/3535€12,524.98
MOTOR BALDOR IDBRPM21304C Motor cu invertor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 CP, 3 faze, TEBC, FL2162C Cadru | AJ6WBA IDBRPM21304C30-TEBC30 HP-3-1765/3525€12,524.98
MOTOR BALDOR IDBRPM21404 Motor cu invertor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 CP, 3 faze, TEBC, FL2173 Cadru | AJ6WBB IDBRPM2140440-TEBC40 HP-3-1770/3525€14,183.17
MOTOR BALDOR IDBRPM25504 Motor cu invertor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 CP, 3 faze, TEBC, FL2570 Cadru | AJ6WBC IDBRPM2550450-TEBC50 HP-3-1775/3545€14,830.35
MOTOR BALDOR IDBRPM25604 Motor cu invertor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 60 CP, 3 faze, TEBC, FL2578 Cadru | AJ6WBD IDBRPM2560460-TEBC60 HP-3-1775/3540€21,603.55
MOTOR BALDOR IDBRPM25754 Motor cu invertor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 75 CP, 3 faze, TEBC, FL2586 Cadru | AJ6WBE IDBRPM2575475-TEBC75 HP-3-1775/3545€25,685.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR IDDRPM405004R1 Motor de lucru cu invertor, 460V, 1800 rpm, 60 Hz, 500 CP, trifazat, DPG-FV, cadru RL3
€96,290.72 /unitate