MOTOR BALDOR IDBRPM21304C Motor cu invertor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 CP, 3 faze, TEBC, FL2162C Cadru | AJ6WBA

BALDOR MOTOR Motor cu invertor IDBRPM21304C, 460V, 1800 rpm, 60 Hz, 30 CP, trifazat, TEBC, cadru FL3C

În stoc
Articol: AJ6WBA Model: IDBRPM21304C

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€12,524.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor Vector
Ambiant (C)40
ClasăSTOC
ÎmprejmuireTEBC
Note de subsolRPM AC
Inrameaza-leFL2162CZ
Marimea rameiFL2162CZ
Frecvență-
HP30
Clasa de izolareH
MontareMontat pe picior
producție30 HP
Fază3
RPM1765/3525
Factor de serviciu1
Voltaj460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 148.5
Codul HS85015230
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelHPamperiÎmprejmuireproducțieLungime totalăFazăEvaluareRPMPreț
MOTOR BALDOR IDBRPM18154C Motor cu invertor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, 3 faze, TEBC, FL1844C Cadru | AJ6WAY IDBRPM18154C15 CP----3 tel60 Hz-€10,979.81
MOTOR BALDOR IDBRPM21254C Motor cu invertor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 CP, 3 faze, TEBC, FL2162C Cadru | AJ6WAZ IDBRPM21254C25-TEBC25 HP-3-1770/3535€12,524.98
MOTOR BALDOR IDBRPM21404 Motor cu invertor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 CP, 3 faze, TEBC, FL2173 Cadru | AJ6WBB IDBRPM2140440-TEBC40 HP-3-1770/3525€14,183.17
MOTOR BALDOR IDBRPM25504 Motor cu invertor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 CP, 3 faze, TEBC, FL2570 Cadru | AJ6WBC IDBRPM2550450-TEBC50 HP-3-1775/3545€14,830.35
MOTOR BALDOR IDBRPM25604 Motor cu invertor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 60 CP, 3 faze, TEBC, FL2578 Cadru | AJ6WBD IDBRPM2560460-TEBC60 HP-3-1775/3540€21,603.55
MOTOR BALDOR IDBRPM25754 Motor cu invertor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 75 CP, 3 faze, TEBC, FL2586 Cadru | AJ6WBE IDBRPM2575475-TEBC75 HP-3-1775/3545€25,685.41
MOTOR BALDOR IDBRPM281004R1 Motor cu invertor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 100 CP, 3 faze, TEBC, FL2890 Cadru | AJ6WBF IDBRPM281004R1100-TEBC100 HP-3-1780/3555€28,991.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor cu invertor IDBRPM21304C, 460V, 1800 rpm, 60 Hz, 30 CP, trifazat, TEBC, cadru FL3C
€12,524.98 /unitate