MOTOR BALDOR JL3510A Motor pompă cu jet, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, TEFC monofazat, cadru 1J | AJ56WQD

BALDOR MOTOR JL3510A Motor pompă cu jet, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, TEFC monofazat, cadru 1J

În stoc
Articol: AJ6WQD Model: JL3510A

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,274.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotorul pompei cu jet
amperi12.4/6.2
bazăN
Cuplu de rupere7 LB-FT
ClasăSTOC
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le56J
Cuplu de încărcare completă3 LB-FT
HP1
Hz60
IzolațieB
Conduce4 # 18 A & J, 1 # 14 # 4TH Y
MontareF1
Curent fără sarcină3.8 Amps
Număr de poli04
producție1
Fază1
Factor de putere68
RevizuireT
RPM1725
Tip3528L
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18
Înălțimea navei (cm)33.33
Lungimea navei (cm)49.21
Lățimea navei (cm)34.93
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 7.9 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1257L
    • Cuplu de tragere: 3 LB-FT
    • Curent de pornire: 39 Amperi

Variante de produs

ProdusModelFactor de putereamperiCuplu de rupereRevizuireRPMTemp. CreştereTipHPPreț
MOTOR BALDOR JL3405A Motor pompă cu jet, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 CP, TEFC monofazat, cadru 1J | AJ56WPW JL3405A-6/31.9 LB-FTM3450-3416L. 33€644.69
MOTOR BALDOR JL3501A Motor pompă cu jet, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 CP, TEFC monofazat, cadru 1J | AJ56WPX JL3501A606/32.95 LB-FTW172573 grade C3414L. 33€804.99
MOTOR BALDOR JL3503A Motor pompă cu jet, 208-230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, TEFC monofazat, cadru 1J | AJ56WPY JL3503A697.4/3.72.5 LB-FTJ345078 grade C3420L.5€738.78
MOTOR BALDOR JL3504A Motor pompă cu jet, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, TEFC monofazat, cadru 1J | AJ56WPZ JL3504A667.4/3.74.13 LB-FTR172577 grade C3421L.5€935.09
MOTOR BALDOR JL3506A Motor pompă cu jet, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 CP, TEFC monofazat, cadru 1J | AJ56WQA JL3506A6610.8/5.43.98 LB-FTP3450108 ° C3424L. 75€1,464.33
MOTOR BALDOR JL3507A Motor pompă cu jet, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 CP, TEFC monofazat, cadru 1J | AJ56WQB JL3507A808.2/4.15.7 LB-FTQ172581 ° C3428LC. 75€1,109.33
MOTOR BALDOR JL3509A Motor pompă cu jet, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 CP, TEFC monofazat, cadru 1J | AJ56WQC JL3509A8112/64.1 LB-FTAU3450-3524L1€1,074.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR JL3510A Motor pompă cu jet, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, TEFC monofazat, cadru 1J
€1,274.28 /unitate