MOTOR BALDOR JML1409T JM Motor cu cuplare apropiată, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 CP, 1 fază, ODP, cadru 184JM | AJ6WTC

BALDOR MOTOR JML1409T Motor cu cuplare strânsă JM, 230V, 3600 rpm, 60 Hz, 5 CP, 1 fază, ODP, cadru 184JM

În stoc
Articol: AJ6WTC Model: JML1409T

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,666.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotorul pompei cu cuplaj închis
amperi21.5
bazăRG
ClasăF
ÎmprejmuireOperatii Deschise
Inrameaza-le184JM
HP5
Hz60
IzolațieF
Conduce2 # 12 A PH, 2 # 16 B PH
MontareF1
Număr de poli02
producție5
Fază1
Factor de putere96
RevizuireA
RPM3500
Tip3634LC
Voltaj230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 36.45
Înălțimea navei (cm)32.55
Lungimea navei (cm)58.1
Lățimea navei (cm)31.12
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Baldor JML1409T monofazat, 60Hz, motor cuplat închis pentru pompe, ventilatoare, benzi transportoare, compresoare și mașini-unelte
    • Dispune de cadru din oțel montat pe picior (184JM) pentru vibrații reduse și instalare ușoară
    • Consum redus de energie electrică datorită eficienței NEMA Premium (80% eficiență la sarcină maximă)
    • Echipat cu rulmenți cu bile de înaltă performanță capabili să suporte sarcini grele cu o viteză maximă de 3500 RPM
    • Izolație de clasă F pentru siguranță împotriva pericolelor electrice

Variante de produs

ProdusModelCurent fără sarcinăamperiCuplu de rupereNumăr de poliproducțieFactor de putereRevizuireRPMPreț
MOTOR BALDOR JML1406T JM Motor cu cuplare apropiată, 3600 RPM, 60 Hz, 3 CP, 1 Fază, ODP, Cadru 182JM | AJ6WTA JML1406T5.35 Amps28 / 14.7-1410.5 LB-FT02388D3450€2,598.28
MOTOR BALDOR JML1408T JM Motor cu cuplare apropiată, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 CP, 1 Fază, ODP, Cadru 184JM | AJ6WTB JML1408T8.5 Amps32/1621 LB-FT04378AD1725€2,499.55
MOTOR BALDOR JML1508T JM Motor cuplat, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 CP, ODP monofazat, Cadru 1JM | AJ213WTD JML1508T14.3 Amps2743 LB-FT04578G1725€4,225.03
MOTOR BALDOR JML1509T JM Motor cu cuplare apropiată, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5 CP, 1 fază, ODP, cadru 213JM | AJ6WTE JML1509T19.5 Amps3731 LB-FT027.582AG3450€4,112.06
MOTOR BALDOR JML1510T JM Motor cu cuplare apropiată, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 CP, 1 fază, cadru 3740LC | AJ6WTF JML1510T10.2 Amps3152 LB-FT047.589-1725€5,701.37
MOTOR BALDOR JML1511T JM Motor cu cuplare apropiată, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 10 CP, 1 fază, ODP, cadru 215JM | AJ6WTG JML1511T19.3 Amps4646.4 LB-FT021086B3450€5,057.61
MOTOR BALDOR JML1512T JM Motor cu cuplare apropiată, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 CP, 1 Fază, ODP, Cadru 215JM | AJ6WTH JML1512T10.2 Amps4178.7 LB-FT041094E1725€6,876.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR JML1409T Motor cu cuplare strânsă JM, 230V, 3600 rpm, 60 Hz, 5 CP, 1 fază, ODP, cadru 184JM
€3,666.46 /unitate