MOTOR BALDOR JML1408T JM Motor cu cuplare apropiată, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 CP, 1 Fază, ODP, Cadru 184JM | AJ6WTB

BALDOR MOTOR JML1408T JM Motor cu cuplare apropiată, 115/230V, 1800 rpm, 60 Hz, 3 CP, 1 fază, ODP, cadru 184JM

În stoc
Articol: AJ6WTB Model: JML1408T

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,499.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotorul pompei cu cuplaj închis
amperi32/16
bazăRG
Cuplu de rupere21 LB-FT
ClasăB
ÎmprejmuireOperatii Deschise
Inrameaza-le184JM
Cuplu de încărcare completă9 LB-FT
HP3
Hz60
IzolațieB
Conduce4 # 14 A PH, 3 # 16 B PH
MontareF1
Curent fără sarcină8.5 Amps
Număr de poli04
producție3
Fază1
Factor de putere78
RevizuireAD
RPM1725
Temp. Creştere72 grade C
Tip3634LC
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 36
Înălțimea navei (cm)38.42
Lungimea navei (cm)54.93
Lățimea navei (cm)40.96
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 30.8 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1256L
    • Cuplu de tragere: 14.4 LB-FT
    • Curent de pornire: 107 Amperi

Variante de produs

ProdusModelCurent fără sarcinăamperiCuplu de rupereNumăr de poliproducțieFactor de putereRevizuireRPMPreț
MOTOR BALDOR JML1406T JM Motor cu cuplare apropiată, 3600 RPM, 60 Hz, 3 CP, 1 Fază, ODP, Cadru 182JM | AJ6WTA JML1406T5.35 Amps28 / 14.7-1410.5 LB-FT02388D3450€2,598.28
MOTOR BALDOR JML1409T JM Motor cu cuplare apropiată, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 CP, 1 fază, ODP, cadru 184JM | AJ6WTC JML1409T-21.5-02596A3500€3,666.46
MOTOR BALDOR JML1508T JM Motor cuplat, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 CP, ODP monofazat, Cadru 1JM | AJ213WTD JML1508T14.3 Amps2743 LB-FT04578G1725€4,225.03
MOTOR BALDOR JML1509T JM Motor cu cuplare apropiată, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5 CP, 1 fază, ODP, cadru 213JM | AJ6WTE JML1509T19.5 Amps3731 LB-FT027.582AG3450€4,112.06
MOTOR BALDOR JML1510T JM Motor cu cuplare apropiată, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 CP, 1 fază, cadru 3740LC | AJ6WTF JML1510T10.2 Amps3152 LB-FT047.589-1725€5,701.37
MOTOR BALDOR JML1511T JM Motor cu cuplare apropiată, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 10 CP, 1 fază, ODP, cadru 215JM | AJ6WTG JML1511T19.3 Amps4646.4 LB-FT021086B3450€5,057.61
MOTOR BALDOR JML1512T JM Motor cu cuplare apropiată, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 CP, 1 Fază, ODP, Cadru 215JM | AJ6WTH JML1512T10.2 Amps4178.7 LB-FT041094E1725€6,876.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR JML1408T JM Motor cu cuplare apropiată, 115/230V, 1800 rpm, 60 Hz, 3 CP, 1 fază, ODP, cadru 184JM
€2,499.55 /unitate