MOTOR BALDOR KEL11205A Motor deschis monofazat, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 CP, ODP, Cadru 56C | AJ6WVC

BALDOR MOTOR KEL11205A Motor deschis monofazat, 115/230V, 3600 rpm, 60 Hz, 0.33 CP, ODP, cadru 56C

În stoc
Articol: AJ6WVC Model: KEL11205A

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€940.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
Ambiant (C)40 ° C
amperi3.0 A @ 115 V 1.6 A @ 208 V 1.5 A @ 230 V
Tip de bazăFără montare
Cuplu de rupere1.37 LB-FT
Evaluarea taxeiCONT
Inrameaza-le56C
Materiale cadruOţel
Frecvență60.00 Hz
Amplificatori de încărcare completăA 1.5
Cuplu de încărcare completă0 LB-FT
Tip de grăsimePOLYREX EM (-20F + 300F)
Clasa de izolareF
Tipul motorului3413LC
Număr de poli2
producție0.330 CP
Lungime totală12.66 "
Fază1
Factor de putere97
Factor de serviciu1.35
Viteză3,475 rpm
Tip vitezăViteză unică
Tipul de pornireDirect on-line
Viteză sincronă3,600 rpm
Voltaj230V 115V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.8
Înălțimea navei (cm)28.26
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS85013100
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • SUPLIMENTĂ BALDOR - KL1205A
    • Capac de picurare: Capac de picurare
    • Eficiență @ 100% încărcare: 70.50%
    • Rulment izolat electric: nu este izolat electric
    • Cod invertor: Nu invertor
    • Cod KVA: H
    • Cleme de ridicare: Fără cleme de ridicare
    • Indicator rulment blocat: rulment blocat
    • Ieșire plumb motor: KO Box
    • Cantitatea cablului motorului / Dimensiunea firului: 7 @ 18 AWG
    • Curent fără sarcină: 0 A.
    • Familie de produse: uz general
    • Cuplu de tragere: 1.11 LB-FT
    • Tip lagăr capăt scripete: Bilă
    • Cod față scripete: C-Face
    • Indicator arbore fulie: Standard
    • Diametrul arborelui: 0.625 in
    • Amplasarea extensiei arborelui: capătul fuliei
    • Indicator de împământare a arborelui: fără împământare a arborelui
    • Rotirea arborelui: reversibil
    • Indicator arborele arborelui: Nu aruncătorul
    • Curent de pornire: 21.7 A
    • Temp. Creștere @ Sarcină nominală: 14 grade C
    • Temp. Rise @ SF Sarcină: 17 grade C

Variante de produs

ProdusModelTipul motoruluiamperiCuplu de rupereCurent fără sarcinăNumăr de poliproducțieLungime totalăFactor de puterePreț
MOTOR BALDOR KEL11203 Motor deschis monofazat, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 CP, ODP, Cadru 56C | AJ6WVA KEL112033411LC2.6 A @ 115 V 1.9 A @ 208 V 1.3 A @ 230 V1.86 LB-FT-40.250 CP11.85 "89€805.12
MOTOR BALDOR KEL11205 Motor deschis monofazat, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 CP, ODP, Cadru 56C | AJ6WVB KEL112053413LC3.0 A @ 115 V 1.6 A @ 208 V 1.5 A @ 230 V1.37 LB-FT-20.330 CP11.85 "97€889.79
MOTOR BALDOR KL1200 Motor deschis monofazat, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.16 CP, ODP, Cadru 56C | AJ6WVJ KL1200-3.8/1.91.38 LB-FT1.75 Amps04. 17-57€615.65
MOTOR BALDOR VEL11308 Motor deschis monofazat, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.75 CP, ODP, Cadru 56C | AJ6YLN VEL113083530LC6.2 A @ 115 V 3.1 A @ 230 V5.67 LB-FT-60.750 CP14.12 "99€1,751.69
MOTOR BALDOR VEL11309 Motor deschis monofazat, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 CP, ODP, Cadru 56C | AJ6YLP VEL113093524LC7.8 A @ 115 V 5.5 A @ 208 V 3.9 A @ 230 V4.54 LB-FT-21.000 CP13.22 "99€1,144.18
MOTOR BALDOR VEL11313 Motor deschis monofazat, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 CP, ODP, Cadru 56C | AJ6YLR VEL113133532LC11.8 A @ 115 V 7.8 A @ 208 V 5.9 A @ 230 V5.43 LB-FT-21.500 CP14.1 "99€1,555.96
MOTOR BALDOR VEL11317 Motor deschis monofazat, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 CP, ODP, Cadru 56C | AJ6YLT VEL11317-26/139.5 LB-FT9.75 Amps22-99€1,706.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR KEL11205A Motor deschis monofazat, 115/230V, 3600 rpm, 60 Hz, 0.33 CP, ODP, cadru 56C
€940.90 /unitate