BALDOR MOTOR L1322TM Single Phase Motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hp, ODP, 145T Frame | AJ6WXD

BALDOR MOTOR Motor monofazat L1322TM, 115/230V, 1800 rpm, 60 Hz, 2 CP, ODP, cadru 145T

În stoc
Articol: AJ6WXD Model: L1322TM

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,955.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
amperi18.4/9.2
bazăRG
Cuplu de rupere13 LB-FT
ClasăSTOC
ÎmprejmuireOperatii Deschise
Inrameaza-le145T
Cuplu de încărcare completă6 LB-FT
HP2
Hz60
IzolațieB
Conduce4 # 16 A & J, 2 # 18 B PH, 1 # 14 # 4TH
MontareF1
Curent fără sarcină3 Amps
Număr de poli04
producție2
Fază1
Factor de putere89
RevizuireD
RPM1725
Temp. Creştere62 grade C
Tip3532LC
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.25
Înălțimea navei (cm)28.26
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 15.5 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1257L
    • Cuplu de tragere: 12.5 LB-FT
    • Curent de pornire: 60 Amperi

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăamperibazăHPIzolațieClasa de izolareTipul motoruluiCurent fără sarcinăPreț
MOTOR BALDOR EL11203 Motor monofazat, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 CP, ODP, 48 Cadru | AJ6TEX EL112032.6/1.3--1/4 CP-F--€787.56
MOTOR BALDOR EL11204 Motor monofazat, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.25 CP, ODP, 48 Cadru | AJ6TEY EL112042.9/1.45--1/4 CP-F--€939.73
MOTOR BALDOR EL11205 Motor monofazat, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 CP, ODP, 48 Cadru | AJ6TEZ EL112053/1.5--1/3 CP-F--€831.71
MOTOR BALDOR EL11206 Motor monofazat, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 CP, ODP, 48 Cadru | AJ6TFA EL112063.4/1.7--1/3 CP-F--€846.81
MOTOR BALDOR EL11207 Motor monofazat, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 CP, ODP, 48 Cadru | AJ6TFB EL11207A 1.93.8 A @ 115 V 1.9 A @ 230 V---B3421LC-€1,002.46
MOTOR BALDOR EL11208 Motor monofazat, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, ODP, 48 Cadru | AJ6TFC EL112084.9/2.5--1/2 CP-F--€885.14
MOTOR BALDOR EL11209 Motor monofazat, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, ODP, 48 Cadru | AJ6TFD EL11209A 2.44.7 A @ 115 V 3.2 A @ 208 V 2.4 A @ 230 V---B3424LC-€950.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor monofazat L1322TM, 115/230V, 1800 rpm, 60 Hz, 2 CP, ODP, cadru 145T
€1,955.51 /unitate